曜日別特売

ハンプ 6005 黒

ハンプ 6005 黒 - Richell(リッチェル)

駐車場でのスピード抑制に最適です。
環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。
再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。
反射プレート付です。
アンカー(市販品)を使って固定することができます。
アンカーボルトはM12×60Lをお薦めします。

トラスコ品番
297-6854
質量(kg)
9
ブラック
耐荷重
約2t
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×50
取付穴径(Φmm)
14
内容量
1個
注意
※道路等へ設置する場合は、自治体等に確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37184734H6005BK
8,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37184734H6005BK35309127H6005BKH6005BK ハンプ Richell(リッチェル) 35309127ハンプRichell(リッチェル)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする