曜日別特売
H6005BK ハンプ 6005 黒 Richell(リッチェル) 37184734

ハンプ 6005 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
37184734
品番
H6005BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000

駐車場でのスピード抑制に最適です。
環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。
再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。
反射プレート付です。
アンカー(市販品)を使って固定することができます。
アンカーボルトはM12×60Lをお薦めします。

トラスコ品番
297-6854
質量(kg)
9
ブラック
耐荷重
約2t
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×50
取付穴径(Φmm)
14
注意
※道路等へ設置する場合は、自治体等に確認してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37184734H6005BK35309127H6005BKH6005BK ハンプ Richell(リッチェル) 35309127ハンプRichell(リッチェル)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする