SS 平歯車 モジュール6

SS 平歯車 モジュール6 KHK(小原歯車工業)

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。

材質S45C 形状S1 モジュール6 ねじ径- 表面処理黒染 歯幅E(mm)60 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- キー溝寸法(幅×深さ)(mm)- ねじ穴J(Φmm)- 内容量1個
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
穴径A(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36830997 SS6-12 12 2.1 25 0.22~0.48 55
4,940
 
 
取扱い終了

返品不可
36831006 SS6-13 13 2.49 25 0.22~0.48 58
5,410
 
 
取扱い終了

返品不可
36831015 SS6-14 14 2.89 25 0.22~0.48 60
5,800
 
 
取扱い終了

返品不可
36831024 SS6-15 15 3.5 25 0.22~0.48 70
6,630
 
 
取扱い終了

返品不可
36831033 SS6-16 16 4.04 25 0.22~0.48 75
7,490
 
 
取扱い終了

返品不可
36831042 SS6-17 17 4.56 25 0.22~0.48 78
7,600
 
 
取扱い終了

返品不可
36831051 SS6-18 18 5.08 25 0.22~0.48 80
8,530
 
 
取扱い終了

返品不可
36831067 SS6-19 19 5.87 25 0.22~0.48 90
8,710
 
 
取扱い終了

返品不可
36831076 SS6-20 20 6.71 25 0.22~0.48 100
9,740
 
 
取扱い終了

返品不可
36831085 SS6-21 21 7.35 28 0.26~0.56 105
10,920
 
 
取扱い終了

返品不可
36831094 SS6-22 22 8.11 28 0.26~0.56 110
11,080
 
 
取扱い終了

返品不可
36831103 SS6-23 23 8.9 28 0.26~0.56 115
12,400
 
 
取扱い終了

返品不可
36831112 SS6-24 24 9.73 28 0.26~0.56 120
12,630
 
 
取扱い終了

返品不可
36831121 SS6-25 25 10.6 28 0.26~0.56 125
13,840
 
 
取扱い終了

返品不可
36831137 SS6-26 26 11.5 28 0.26~0.56 130
15,180
 
 
取扱い終了

返品不可
36831146 SS6-27 27 12.4 28 0.26~0.56 135
15,390
 
 
取扱い終了

返品不可
36831155 SS6-28 28 13.4 28 0.26~0.56 140
17,130
 
 
取扱い終了

返品不可
36831164 SS6-30 30 15.4 30 0.26~0.56 150
19,360
 
 
取扱い終了

返品不可
36831173 SS6-32 32 16.4 30 0.26~0.56 150
21,380
 
 
取扱い終了

返品不可
36831182 SS6-34 34 18.1 30 0.26~0.56 150
23,210
 
 
取扱い終了

返品不可
36831191 SS6-35 35 19 30 0.26~0.56 150
28,090
 
 
取扱い終了

返品不可
36831207 SS6-36 36 20 30 0.26~0.56 150
28,820
 
 
取扱い終了

返品不可
36831216 SS6-38 38 22 30 0.26~0.56 150
29,670
 
 
取扱い終了

返品不可
36831225 SS6-40 40 24 30 0.26~0.56 150
34,040
 
 
取扱い終了

返品不可
36831234 SS6-42 42 25.9 40 0.30~0.64 150
35,920
 
 
取扱い終了

返品不可
36831243 SS6-44 44 28.2 40 0.30~0.64 150
40,130
 
 
取扱い終了

返品不可
36831252 SS6-45 45 30.7 40 0.30~0.64 180
40,620
 
 
取扱い終了

返品不可
36831261 SS6-46 46 32 40 0.30~0.64 180
42,990
 
 
取扱い終了

返品不可
36831277 SS6-48 48 34.5 40 0.30~0.64 180
46,610
 
 
取扱い終了

返品不可
36831286 SS6-50 50 37.1 40 0.30~0.64 180
49,030
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36830997 SS6-12 07142703 SS6-12 SS6-12 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142703 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 7,698 税込8,468 注文コードが変更になりました。
36831006 SS6-13 07142712 SS6-13 SS6-13 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142712 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました。
36831015 SS6-14 07142721 SS6-14 SS6-14 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142721 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 8,798 税込9,678 注文コードが変更になりました。
36831024 SS6-15 07142737 SS6-15 SS6-15 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142737 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 9,898 税込10,888 注文コードが変更になりました。
36831033 SS6-16 07142746 SS6-16 SS6-16 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142746 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました。
36831042 SS6-17 07142755 SS6-17 SS6-17 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142755 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました。
36831051 SS6-18 07142764 SS6-18 SS6-18 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142764 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました。
36831067 SS6-19 07142773 SS6-19 SS6-19 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142773 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました。
36831076 SS6-20 07142782 SS6-20 SS6-20 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142782 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました。
36831085 SS6-21 07142791 SS6-21 SS6-21 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142791 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました。
36831094 SS6-22 07142807 SS6-22 SS6-22 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142807 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました。
36831103 SS6-23 07142816 SS6-23 SS6-23 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142816 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 20,980 税込23,078 注文コードが変更になりました。
36831112 SS6-24 07142825 SS6-24 SS6-24 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142825 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 20,980 税込23,078 注文コードが変更になりました。
36831121 SS6-25 07142834 SS6-25 SS6-25 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142834 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました。
36831137 SS6-26 07142843 SS6-26 SS6-26 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142843 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 25,980 税込28,578 注文コードが変更になりました。
36831146 SS6-27 07142852 SS6-27 SS6-27 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142852 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました。
36831155 SS6-28 07142861 SS6-28 SS6-28 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142861 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました。
36831164 SS6-30 07142877 SS6-30 SS6-30 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142877 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 32,980 税込36,278 注文コードが変更になりました。
36831173 SS6-32 07142886 SS6-32 SS6-32 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142886 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 32,980 税込36,278 注文コードが変更になりました。
36831182 SS6-34 07142895 SS6-34 SS6-34 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142895 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 38,980 税込42,878 注文コードが変更になりました。
36831191 SS6-35 07142904 SS6-35 SS6-35 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142904 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 42,980 税込47,278 注文コードが変更になりました。
36831207 SS6-36 07142913 SS6-36 SS6-36 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142913 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 44,980 税込49,478 注文コードが変更になりました。
36831216 SS6-38 07142922 SS6-38 SS6-38 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142922 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 45,980 税込50,578 注文コードが変更になりました。
36831225 SS6-40 07142931 SS6-40 SS6-40 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142931 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 54,980 税込60,478 注文コードが変更になりました。
36831234 SS6-42 07142947 SS6-42 SS6-42 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142947 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 55,980 税込61,578 注文コードが変更になりました。
36831243 SS6-44 07142956 SS6-44 SS6-44 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142956 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 63,980 税込70,378 注文コードが変更になりました。
36831252 SS6-45 07142965 SS6-45 SS6-45 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142965 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 64,980 税込71,478 注文コードが変更になりました。
36831261 SS6-46 07142974 SS6-46 SS6-46 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142974 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 65,980 税込72,578 注文コードが変更になりました。
36831277 SS6-48 07142983 SS6-48 SS6-48 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142983 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 67,980 税込74,778 注文コードが変更になりました。
36831286 SS6-50 07142992 SS6-50 SS6-50 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 07142992 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 76,980 税込84,678 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする