曜日別特売

ジュンロン黄銅製継手 ユニオンエルボ

ジュンロン黄銅製継手 ユニオンエルボ - 潤工社ジュンロン黄銅製継手 ユニオンエルボ - 潤工社ジュンロン黄銅製継手 ユニオンエルボ - 潤工社
(1件のレビュー)

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。

使用温度範囲(℃)
空気/-20~+60
水(油)/0(-20)~+60
用途空気圧配管・水圧・油圧形状ユニオンエルボ使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠仕様ミリ系列材質(本体)黄銅内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1×S2(mm)
寸法d(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36845663PLU-8X5-BS222212×144.08
679
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36845672PLU-8X6-BS222212×145.08
679
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36845681PLU-10X6.5-BS252514×175.510
794
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36845697PLU-10X7.5-BS252514×176.510
794
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36845706PLU-12X8-BS252514×197.012
1,070
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36845715PLU-12X9-BS252514×198.012
1,070
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36845706
2023-04-14
用途: エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする