大中産業
耐熱アルミ腕カバー(袖口マジック付き)
マジックテープ付きでフィットします。
炎から腕を守る。
軽量で柔軟なので作業現場で働きやすいです。
用途
輻射熱がある炉前作業等に
材質
防炎加工綿にアルミ蒸着
寸法(cm)
(上腕周り)45
機能
耐熱
全長(cm)
48
袖口囲(cm)
30
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37560205
SK-SL20
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください