大中産業
大中産業の 防護服・保護服・特殊服
大中産業の 腕カバー
耐熱アルミ腕カバー(袖口マジック付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
37560205
品番
SK-SL20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
マジックテープ付きでフィットします。
炎から腕を守る。
軽量で柔軟なので作業現場で働きやすいです。
材質
防炎加工綿にアルミ蒸着
用途
輻射熱がある炉前作業等に
寸法(cm)
(上腕周り)45
機能
耐熱
全長(cm)
48
袖口囲(cm)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37560205
SK-SL20
60767333
ACA-SL20
アルミ耐熱服腕カバー シェルファーアクロ
大中産業
1双
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です