NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン MLRシリーズ
種類
リジッドタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37532503
MLR-16C-5-5
16
2.5
5.5
5
11
5
5
22
1
39000
¥
2,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532512
MLR-16C-5-6
16
2.5
5.5
5
11
5
6
22
1
39000
¥
2,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532521
MLR-16C-6-6
16
2.5
5.5
5
11
6
6
22
1
39000
¥
2,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532537
MLR-20C-6-6
20
2.5
6
7
12
6
6
24
2.5
31000
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532546
MLR-20C-6-8
20
2.5
6
7
12
6
8
24
2.5
31000
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532555
MLR-20C-8-8
20
2.5
6
7
12
8
8
24
2.5
31000
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532564
MLR-25C-8-8
25
4.5
9
9
18
8
8
36
4.5
25000
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532573
MLR-25C-8-10
25
4.5
9
9
18
8
10
36
4.5
25000
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532582
MLR-25C-10-10
25
4.5
9
9
18
10
10
36
4.5
25000
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532591
MLR-25C-12-12
25
4.5
9
9
18
12
12
36
4.5
25000
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37532607
MLR-32C-10-10
32
4
10
11
20
10
10
40
10
19000
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532616
MLR-32C-10-12
32
4
10
11
20
10
12
40
10
19000
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532625
MLR-32C-10-14
32
4
10
11
20
10
14
40
10
19000
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37532634
MLR-32C-12-12
32
4
10
11
20
12
12
40
10
19000
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532643
MLR-32C-12-14
32
4
10
11
20
12
14
40
10
19000
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532652
MLR-32C-14-14
32
4
10
11
20
14
14
40
10
19000
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532661
MLR-32C-15-15
32
4
10
11
20
15
15
40
10
19000
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532677
MLRS-16C-5-5
16
2.5
5.5
5
11
5
5
22
0.3
39000
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532686
MLRS-16C-5-6
16
2.5
5.5
5
11
5
6
22
0.3
39000
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532695
MLRS-16C-6-6
16
2.5
5.5
5
11
6
6
22
0.3
39000
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532704
MLRS-20C-6-6
20
2.5
6
7
12
6
6
24
0.5
31000
¥
4,230
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532713
MLRS-20C-6-8
20
2.5
6
7
12
6
8
24
0.5
31000
¥
4,230
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532722
MLRS-20C-8-8
20
2.5
6
7
12
8
8
24
0.5
31000
¥
4,230
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532731
MLRS-25C-8-8
25
4.5
9
9
18
8
8
36
1
25000
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532747
MLRS-25C-8-10
25
4.5
9
9
18
8
10
36
1
25000
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532756
MLRS-25C-10-10
25
4.5
9
9
18
10
10
36
1
25000
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532765
MLRS-25C-12-12
25
4.5
9
9
18
12
12
36
1
25000
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532774
MLRS-32C-10-10
32
4
10
11
20
10
10
40
2
19000
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532783
MLRS-32C-10-12
32
4
10
11
20
10
12
40
2
19000
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532792
MLRS-32C-10-14
32
4
10
11
20
10
14
40
2
19000
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532801
MLRS-32C-12-12
32
4
10
11
20
12
12
40
2
19000
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532817
MLRS-32C-12-14
32
4
10
11
20
12
14
40
2
19000
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532826
MLRS-32C-14-14
32
4
10
11
20
14
14
40
2
19000
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532835
MLRS-32C-15-15
32
4
10
11
20
15
15
40
2
19000
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532844
MLR-16V-6-6
16
2.5
5.5
5
11
6
6
22
1
39000
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532853
MLR-20V-8-8
20
2.5
6
7
12
8
8
24
2.5
31000
¥
3,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532862
MLR-25V-10-10
25
4.5
9
9
18
10
10
36
4.5
25000
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37532871
MLR-25V-12-12
25
4.5
9
9
18
12
12
36
4.5
25000
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532887
MLR-32V-14-14
32
4
10
11
20
14
14
40
10
19000
¥
4,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532896
MLR-32V-15-15
32
4
10
11
20
15
15
40
10
19000
¥
4,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532905
MLRS-16V-6-6
16
2.5
5.5
5
11
6
6
22
0.3
39000
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532914
MLRS-20V-8-8
20
2.5
6
7
12
8
8
24
0.5
31000
¥
5,020
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532923
MLRS-25V-10-10
25
4.5
9
9
18
10
10
36
1
25000
¥
5,690
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532932
MLRS-25V-12-12
25
4.5
9
9
18
12
12
36
1
25000
¥
5,690
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532941
MLRS-32V-14-14
32
4
10
11
20
14
14
40
2
19000
¥
7,310
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37532957
MLRS-32V-15-15
32
4
10
11
20
15
15
40
2
19000
¥
7,310
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください