曜日別特売

ジョーマックス用スパイダ

ジョーマックス用スパイダ - NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス用スパイダ - NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス用スパイダ - NBK(鍋屋バイテック会社)
(2件のレビュー)
種類関連商品内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高回転数(min-1[r.p.m])
最大トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
タイプ
材質(スパイダー)
色(スパイダー)
寸法C(Φmm)
寸法E(mm)
寸法s(mm)
寸法T(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37553634L050-S-SPDR180004.52.133.41NBR黒色27.2--10.7L050
230
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
37553643L070-S-SPDR140007.63.677.71NBR黒色35.1--10.7L070
290
289
318(税込)
当日出荷
37553652L075-S/SS075-S-SPDR1100017.58.42411NBR黒色44.5--11.2L075
290
289
318(税込)
当日出荷
37553661L090/L095/SS095-S-SPDR900020.9/27.89.8/13.13172NBR黒色53.922.44.611.2L090/L095
300
299
329(税込)
当日出荷
37553704L050-U-SPDR180006.83.2133.81ポリウレタン青色27.2--10.7L050
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
37553713L070-U-SPDR1400011.45.4287.91ポリウレタン青色35.1--10.7L070
600
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
37553722L075-U/SS075-U-SPDR360026.312.68814ポリウレタン青色44.519.1-11.2L075
820
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
37553731L090/L095/SS095-U-SPDR360031.4/41.714.7/19.712674ポリウレタン青色53.922.4-11.2L090/L095
870
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
37553774L050-B-SPDR2508.6419074ブロンズブロンズ色27.27.8-10.3L050
650
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
37553783L070-B-SPDR25019.89.421334ブロンズブロンズ色35.112.7-10.3L070
740
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
37553792L075-B/SS075-B-SPDR25043.82133214ブロンズブロンズ色44.519.4-10.3L075
920
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
37553801L090/L095/SS095-B-SPDR25057.5/79.227/37.353214ブロンズブロンズ色53.919.1-10.6L090/L095
1,290
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
返品不可
37553625L035-S-SPDR310000.60.39.382NBR黒色15.74.11.27.1L035
120
取扱い終了
返品不可
37553677L099/L100/SS100-S-SPDR700039.2/51.518.4/24.26353NBR黒色64.526.26.415.5L099/L100
380
取扱い終了
37553686L110-S/SS110-S-SPDR50001175818823NBR黒色84.130.26.419.1L110
480
取扱い終了
返品不可
37553695L150-S/SS150-S-SPDR50001708524543NBR黒色95.331.87.922.4L150
900
取扱い終了
返品不可
37553747L099/L100/SS100-U-SPDR360058.8/77.327.6/36.324034ポリウレタン青色64.526.2-15.5L099/L100
1,370
取扱い終了
返品不可
37553756L110-U/SS110-U-SPDR3600175.58762744ポリウレタン青色84.130.2-19.1L110
2,720
取扱い終了
返品不可
37553765L150-U/SS150-U-SPDR3600255127.586474ポリウレタン青色95.331.8-22.4L150
3,540
取扱い終了
返品不可
37553817L099/L100/SS100-B-SPDR25098/139.146/65.384104ブロンズブロンズ色64.527-16.1L099/L100
1,460
取扱い終了
返品不可
37553826L110-B/SS110-B-SPDR250355166180704ブロンズブロンズ色84.130.2-18.5L110
2,950
取扱い終了
返品不可
37553835L150-B/SS150-B-SPDR250510255249004ブロンズブロンズ色95.328.5-22.4L150
4,530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37553686
2016-08-16
用途: 機械修理
旭テクニカ

良い、純正品とサイズも材質も同じく長持ちしそう

対象商品 : 37553652
2014-09-01
用途: ポンプとモーターのジョイント部分に使っています。
株式会社山崎プリント

なかなか単品で購入することがわからなかったのですが、単品で買えたこととてもうれしく思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする