2Chモータードライバモジュール

2Chモータードライバモジュール サンハヤト

フリースケール・セミコンダクタ社製超小型DCモータードライバIC MPC17531搭載
超小型16ピンDIP-ICピン配列モジュール
Hドライバ2組搭載(小型DCモーター×1~2、または2相ステッピング・モーター×1駆動可能)
低損失FETドライバ、放熱板不要
200kHz高速PWM制御可能
低消費電力モード搭載
低電圧誤動作防止回路搭載

種類工作キット 基板寸法(縦×横)(mm)11×21.5 仕様搭載IC:フリースケール社製 MPC17531 電源電圧(V)3.3(ロジック部)、5(モータドライブ部) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37592545 MM-531
2,420
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする