曜日別特売

固まる放熱用シリコン

固まる放熱用シリコン - サンハヤト固まる放熱用シリコン - サンハヤト
(28件のレビュー)

熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。
CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。
適度な粘度を持ち作業性に優れています。

トラスコ品番327-5329容量(mL)9体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015外観白色ペースト状硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)85~108誘電率(1MHz)4.1タックフリータイム(分)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.009L内容量1本(9mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37595406SCV-22
1,670
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37595406
2025-12-26
用途: 冷却用パーツの固定
サービス業

塗布する際に細かい物の場合
ちょっと多めに出てしまう恐れがあるので
先端に細く出るノズルが何か付属していると
助かりますが今のままでも問題なく使えます。

1が参考にしています
2025-02-07
用途: ノートパソコンCPUの放熱
行政書士小林法務事務所

CPUとヒートパイプ間、ヒートパイプとヒートシンク間を放熱用シリコンで固め、パソコンの熱対策の改善に使用しました。負荷の大きい動画を長時間見ていても電源が落ちるようなことがなくなりました。効果が出るには48時間とあるように、時間をかけると効果がでてきました。

2025-04-06
用途: アダプター使用時のタブレットの熱対策

手持ちの11inタブレットをアダプター使用しているとかなりの熱を感じるし、メーカーの注意分にも記載がされている。
お試し対策として、1mm厚のアルミパンチング板を
発熱部分にこの放熱シリコーンを利用して固定した。
24時間でほぼ固まってしまうので手などにも付着せず
快適。アルミ板がほんのり暖かくなる程度までに熱対策完了。
減点ではないが、穴開きなのでどうしてもはみ出してしまい
ふき取るのが地味に面倒くさかった。

対象商品 : 37595406
2024-05-24
用途: 機械用
卸売・小売業

値段の割には量も十分でコストパフォーマンス最高です。

対象商品 : 37595406
2022-10-31
用途: LEDの固定
製造業

しっかり固定できます。熱伝導については調べられないのでわかりませんが期待しています。保管中に固まらない事を祈ります。

対象商品 : 37595406
2021-07-15
用途: サーミスタ熱伝導性の向上
株式会社monotone technology製造業

水質センサの温度センサ用としてサーミスタをSUS管に入れて使用しています。SUS管内部のサーミスタの周囲及び上部に塗布しています。熱伝導性が良くて、接着性もあることからサーマルコンパウンドの代替として重宝しています。

対象商品 : 37595406
2021-05-20
用途: ファンの取り付け
農・林・水産業

マザーボード上のチップセットの放熱板にこれを使って、小型ファンか放熱フィンを固着出来ないかと思い購入、熱伝導率も良さそうなので、期待を込めて星5。

対象商品 : 37595406
2021-02-01
用途: ヒートシンクの接着
農・林・水産業

ちょっとしたヒートシンクを半導体に取り付けたくて購入。
ほぼシリコーンシーラントと同じで、適度な粘度で、作業性は良好でした。
乾燥後は完全に固着しますので、外れては困る所には最適です。
容量に対しての価格は割高なかもしれませんが、DIYレベルにはこれくらいなら、手が届きやすいですね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする