ワイヤレスマウス2000

ワイヤレスマウス2000 マイクロソフト
(1件のレビュー)

青色LEDによる優れたトラッキング性能を誇る、「BlueTrackテクノロジ」を搭載した、仕事で頼れるハイパフォーマンスのワイヤレスデスクトップマウスです。多数のボタンは必要ないが、トラッキング精度では既存の光学式やレーザー方式に不満を持たれていた方にお勧めの、信頼性が高いビジネス仕様です。シンプルな3つボタンにチルトホイール(横スクロール)を備えており、より効率的に仕事や作業をサポートします。左右どちらの手にもフィット。

付属品単3アルカリ乾電池×2本 グレー 質量(g)約94(バッテリなし)/約141(バッテリあり) 対応OSWindows7/Vista/XP(32bitのみ)、MacOS X10.4から10.6.x 接続方式2.4GHzワイヤレス バッテリー単3アルカリ乾電池×2本 受信可能距離(電波受信)約10m 読取BlueTrack テクノロジ HDD空き容量:Windowsの場合/100MB、Macintoshの場合/30MB 解像度1000dpi ホイールチルトホイール 電池寿命約8ヶ月 ボタン数3 寸法(縦×横×高さ)(mm)約114×66×40 読み取り速度8000fps USBポートUSB2.0 内容量1個
注意
※個人宅配送不可となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37570407 36D-00007
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37570407
2013-06-26
用途:
CADとイラストです。
ヤマギシ建設 様 (農・林・水産業)

とても安定感があり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする