ワイヤレスマウス5000

ワイヤレスマウス5000 マイクロソフト

高いトラッキング精度が特徴のBlueTrackテクノロジを搭載した、5 ボタンマウスです。左右どちらの手にもフィットする、利き手を選ばない快適なデザインを採用しています。つややかな質感のボディです。

クールブラック 質量(g)約104 (バッテリなし、トランシーバー含む)/約152 (バッテリあり、トランシーバー含む) 対応OSWindows7/Vista/XP日本語版、MacOS X10.2から10.5.x(Intelプロセッサ搭載Macにも対応) 接続方式2.4GHz 接続USB ポート バッテリー単3アルカリ乾電池×2本 受信可能距離(電波受信)レシーバーから約10m以内 使用乾電池単3アルカリ乾電池 2本 HDD空き容量:Windowsの場合/100MB、Macintoshの場合/30MB 解像度1000dpi ホイールチルトホイール 電池寿命約8ヶ月(使用状況により異なります) ボタン数5 寸法(縦×横×高さ)(mm)約115×67×40 読み取り速度8000fps 外部記憶装置CD-ROM ドライブ 内容量1個
注意
※電波送受信範囲は、使用環境によっては異なります。電子レンジ、ワイヤレス ネットワーク製品、コードレス電話など電波干渉が発生する可能性のある物の近くでは正しく動作しないことがあります。※個人宅配送不可となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37570434 MGC-00008
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする