曜日別特売

モービル1 0W-40 SN

モービル1 0W-40 SN - エクソンモービル
(18件のレビュー)

エンジン内をクリーンに保ち、エンジンを摩耗から守り、様々な条件下で優れたパフォーマンスを発揮する先進の高性能化学合成エンジンオイルです。
0W-40という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。寒冷地でのエンジン始動性に優れると共に、高温運転時でもスラッジやデポジットの発生を抑制し、エンジン内をクリーンに保ちます。
高性能スポーツ車をはじめとし、様々なタイプの車にご使用いただけます。

用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用化学合成油SAE0W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※2023年10月以降品番が145235に変更になっております。(旧品番:117491)旧品が届く場合もございますが品質に問題はございません。
※様々なタイプの4サイクルガソリン・ディーゼルエンジンに使用できますが、ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
API
ベースオイル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
375749660W-40 SN1缶(20L)API SP ACEA A3/B4全合成油
オープン
取扱い終了
代替品有
335347081174911缶(4L)SN化学合成油
オープン
取扱い終了
代替品有
335347171174901缶(20L)SN化学合成油
オープン
取扱い終了
代替品有
375749570W-40 SN1缶(4L)API SP ACEA A3/B4全合成油
オープン
取扱い終了
194274060W-40 SN1缶(1L)API SP ACEA A3/B4全合成油
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
375749660W-40 SN061445591468370W-40 SN Mobil1 0W-40 SP A3/B4 エクソンモービル 06144559Mobil1 0W-40 SP A3/B4エクソンモービル1缶(1L)
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3353470811749106144236146959117491 Mobil1 0W-40 SP A3/B4 エクソンモービル 06144236Mobil1 0W-40 SP A3/B4エクソンモービル1缶(4L)
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3353471711749006144410146961117490 Mobil1 0W-40 SP A3/B4 エクソンモービル 06144410Mobil1 0W-40 SP A3/B4エクソンモービル1缶(20L)
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33534717
2021-03-23
用途: E36型BMW M3のエンジンオイルとして使用
製造業

高性能オイルの中では安価で、性能も十分なので安心して使用できます。
エンジンオイルの大半の性能は実際には添加剤が受け持っているので、ベースオイルがPAOメインであることはそんなには重要ではありませんが、それでも粘度特性という重要な性能にはベースオイルの質が大きく反映されます。
その点、このMobil-1 0W-40は、高回転域を連続使用すると(MOTUL 300Vなどに比べると)タレるとまではいかないものの、やや荒いフィーリングになりますが、回転をいくらか落とせば回復した感じになるので、他の粘度のMobil-1と比べてベースオイルの元々の粘度指数が高く、VI向上剤が相対的に少なめである事が体感的にも感じられます。
ちなみに同じMobil-1の5W-50も試しましたが、この0W-40に比べて少し(ほんの少し)回りたがらない印象でした。(※本当はこのエンジンの指定オイルは60番ですが…)
また、前述のように高回転域のフィーリングでは、より高価なレーシング系オイルに一歩を譲るものの、使用後に抜いたオイル中の金属粉の混入具合を見るとかなり少ないので、耐摩耗性はかなりハイレベルだと思われます。
きっと使われている添加剤技術はかなり高いのでしょう。
愛車のエンジンを摩耗させずに長くフレッシュな状態で乗りたいという方には強くお勧め出来ます。
性能は★4.5個くらいですが、価格とのバランスで満足度は★4つとさせていただきます。

2が参考にしています
対象商品 : 37574957
2017-10-02
用途: オイル交換

現在ではモービル1のなかで唯一の、PAOをベースオイルとする100%化学合成油。サーキット走行時でもエンジンをしっかりと保護してくれている実感があります。四季を通して、安定感は抜群です。

4が参考にしています
対象商品 : 37574957
2017-11-20
用途: 車のメンテナンス
建設業・工事業

いいオイルが安く買えて大変嬉しく思います。また買いたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37574957
2017-03-14
用途: 日常使うマイカー(軽四4気筒ターボ車)に。
製造業

今までは同じモービル1の10W-30を使ってましたが
どうしても5000回転超えたあたりから安心感がないと言うか
スムーズさに欠けるので高いオイルですが思い切って買って入れてみました。
10W-30だと街乗りでそんなに速度出せない道路環境(主に一般道で神戸だとか大阪だとか言う車の多い所など特に)だと十分高性能なのですが
やはり1時間を超えるドライブでかつ高速道路ばかりを走ると
どうしても力強さが物足りないので
0W-40にしてみたところ高速道路だとか一般道でも1,2時間走ってみたり
登坂路が付くような山間部を主に走ると熱量が多くなるので
10W-30だと少し頼りない部分がありますので
このオイルにしてよかったと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 37574957
2017-02-03
用途: 原付2種スクータのOIL交換
個人のお客様

比較的安価に購入できてよかったです。
小排気量高回転志向の乾式クラッチの車両で
冬季で気温も低く 1000km程度(約一月)で1L交換するので
4Lのこの製品を使うことにしました。
油膜切れのメタルコンタクトも怖いので ZOIL も併用しています
今度バラす予定もあるので どんな感じか見てみるつもりです

1が参考にしています
対象商品 : 19427406
2017-01-14
用途: エンジンオイルの補充するのに最適
サービス業

いいオイルです。…………………・・・・・・・・・・・。

対象商品 : 19427406
2016-07-15
用途: ベンツ A45 AMG
電気・ガス・熱供給・水道業

純正指定のモービルワン5W-40を使用してました。
エンジンノイズが静かになった。

対象商品 : 37574957
2016-07-14
用途: オイル交換

自動車メーカーの認定を得ているので輸入車にも安心して使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする