屋外設置型ガスふろ釜

屋外設置型ガスふろ釜 リンナイ

浴室内からスイッチを押すだけでおいだけが始まり、おいだけ時間はタイマーで約80分まで調節が可能。またタイマー時間がくると自動消火。
電源工事のいらない乾電池電源を採用(単一×2本)。
電池の消耗が確認できる電池交換サイン付。
たき口は三方向に組替え可能。

付属品タイマー付リモコン 種別屋外式 おいだき専用 接続口径15A(R1/2) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×355×507 標準ガス消費電量(kW)14 グリーン購入法適合 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ガスの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37579717 RF-121BTⅡ 13A
70,200
 
 
取扱い終了

返品不可
37579726 RF-121BTⅡ LPG
70,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする