給排気トップ

給排気トップ リンナイ

ガスふろがま(BF式)専用給排気トップは適用型式、壁面の種類、壁厚・壁とふろがまの距離によって異なります。適応したものをお選びください。

材質SUS304 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合本体型式
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37579911 60S2W WS200 RBF-A60S2N (壁面の種類)サッシ・PC・木枠用(ビス式)、(壁から本体まで)45~130mm、(壁厚)~180mm
18,400
 
 
取扱い終了

返品不可
41242591 60S2W WS300 RBF-A60S2N (壁面の種類)サッシ・PC・木枠用(ビス式)、(壁から本体まで)45~130mm、(壁厚)180~280mm
18,400
 
 
取扱い終了

返品不可
37579927 80S2W WS200 RBF-A80S2N (壁面の種類)サッシ・PC・木枠用(ビス式)、(壁から本体まで)45~130mm、(壁厚)~180mm
18,400
 
 
取扱い終了

返品不可
41242607 80S2W WS300 RBF-A80S2N (壁面の種類)サッシ・PC・木枠用(ビス式)、(壁から本体まで)45~130mm、(壁厚)180~280mm
18,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする