29強力さびどめスプレー
亜鉛に対して優れた防錆力と付着力を持ってまいます。鉄部に対しても防錆効果が大きく、密着力にも優れています。水性塗料はもちろん各種油性塗料が上塗りできます。鉛酸カルシウム系さびどめペイントです。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
指触乾燥時間(時間)約10分(冬期:約20分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約20分(冬期:約30分)(20℃)
成分合成樹脂(アクリル)
タイプ速乾さびどめスプレー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6
危険物の性状非水溶性
内容量1本(300mL)
注意
※ラッカー系・2液形塗料は一部ぬれないものもありますので、試し塗りを行ってから塗装してください