LEDブロックダイナモ

LEDブロックダイナモ サンデン電装

高輝度白色LED2個使用、低速でも明るいブロックダイナモです。
停車後も片側1個のLEDが数分間点灯します。
走行抵抗約50%(メーカー比)で軽い走りを実現しました。

シルバー 質量(g)260 電源ダイナモ 光源白色LED×2個 ライト種類LED 光度(cd)1200 位置取付ステー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37587837 Z-3
2,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする