ICウインカーリレー(ノーマル/LEDバルブ両方対応)

ICウインカーリレー(ノーマル/LEDバルブ両方対応) - ノーブランド
(4件のレビュー)

車体のウインカーリレーと交換することにより正常な点滅にする商品。通常のフィラメントバルブ(最大150W)にも対応。アナログ式に比べて耐久性、信頼性共に非常に高い製品。接続用ターミナル付き。

用途ICリレー12V車専用、2端子/3端子型 リレー互換電圧(V)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37592256-
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37592256
2024-05-24
用途: バイクLEDウインカー変更に伴い
製造業

当方の車両は昔ながらの2極のリレータイプです、社外の安価なLED調整タイプも使った事が有りますが、ライトやブレーキなど使用時の電圧でウインカー点滅スピードが変わり煩わしかったのでICタイプにしました、全て解決しましたが純正のリレーメスカプラーにはゆるゆるなので対策が必要です。

対象商品 : 37592256
2023-07-09
用途: 旧車のレストア作業時
サービス業

純正のウインカーリレーが供給停止になり、価格も安いので試しに購入したところ完璧に作動しました。端子も既存の端子に簡単に接続でき便利です。予備に追加発注をしようと考えております。ただ、カチカチ音のないことは仕様表示しておいた方がよいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37592256
2014-01-02
用途: バイク用交換部品

問題なし

対象商品 : 37592256
2012-06-26
用途: ウインカー取り付け。

小型で、点滅速度もちょうど良い。他メーカは、点滅速すぎたり、すぐ壊れたり、点滅不安定だったりでしたが、やっと、良いものに出会えた。あえて、言うならギボシ不要、かんたんな配線図付属や、コードがもう10Cmぐらい長いとよい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする