WINTEC(ウインテック)
幼児用サドル(ポスト付)
幼児用自転車の交換用サドルです。ポスト付です。
用途
幼児車の補修・交換に。
色
ブラック
材質
ポリウレタン、鉄
長さ(mm)
250
幅(mm)
115
寸法(mm)
(前後×幅)250×115、(ポスト径)Φ25.4×170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37600631
TH-1000
¥
1,630
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください