EフロアーA 3本溝(戸建住宅用床材)
花粉やダニの死がいなどのアレル物質を抑制します。
汚れ、傷がつきにくく、キレイが長持ちします。
ヒラタキクイムシの害を受けにくい基材です。
キャスター付きのいすを置いてもへこみ傷の付きにくい床材です。
リサイクルされた木質材料を100%(接着剤は除く)使用したメーカー独自の新素材「特殊硬質チップボード」を採用。
用途リビング、子供部屋、キッチン・LDK、寝室・書斎、玄関・廊下
厚さ(mm)12
寸法(mm)303×1818
仕様アレル物質抑制、ワックス不要、すり傷に強い、へこみに強い、低ホルムアルデヒド仕様(F☆☆☆☆)、4VOC基準適合、低VOC対策
タイプ3本溝
基材特殊硬質チップボード(裏面防湿シート貼り)
表面仕上げアレルバスター配合塗装
内容量1箱(6枚)