プラスチックポリッシュ

プラスチックポリッシュ - LAVEN(ラベン)
(35件のレビュー)

プラスチック面、塗装面の汚れをとり、小さなキズを修復。と同時に、耐久性に優れた光沢被膜をつくり、汚れのキズから大切な愛車を守ります。

用途カウル/タンク/ラジエターカバー/ヘルメット/すりキズなどで不透明になったスクリーン部分の透明感の回復に危険物の類別非危険物内容量1本(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3760687753102
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37606877
2025-07-06
用途: スクリーン傷取り
運輸・通信業

ピカールのような使用感だが、それを超える傷取り効果に驚き!
スクーターのスクリーンに使用。
流石に爪が引っかかるレベルは消えないが、ピカールで消えなかった白くなってた傷が消えました。
歪みもなく、ツヤも凄くて様子見にUVコート剤を控えてみた。
ライトのレンズを磨くとクロスが黄色っぽくなったので結構研磨してる様子。
価格も手頃で量も多いので満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 37606877
2025-07-27
用途: バイクの樹脂部分の艶出し
製造業

オフ車のカウルの艶出しとカーボンサイレンサーの艶出しに使用。意外にもカーボンのレジン艶出しにも使える。某社のレジンコートはかなり値が張るのでかなりお得。但し高熱になる部分なので使用の際は自己責任で。因みに拭取りのウエスは茶色になった。また、ウエスやスポンジも目が細かく柔らかいものを使わないと逆に傷つけてしまう可能性も。

対象商品 : 37606877
2025-08-03
用途: ポリカーボネート(ヘッドライト)他 プラ製品
有限会社テックエムシーサービス

どっちかと云えば汚れ落としより 軽い汚れ落として艶出しに重きを置いた製品なのかなと  価格がリーズナブルなんで不満は無いが期待してた部分では特に有効性は無かった(少なかった)
仕事で使ってる某製品でしっかり汚れ落ちたんで 暫く出番は無さそう。

1が参考にしています
対象商品 : 37606877
2024-12-11
用途: ホンダビートのリアスクリーンの磨き
飲食業

すぐに汚れも落ちて、透明感が出ました。今までいろいろ試した中で、良い効果が出たと感じました。

対象商品 : 37606877
2024-08-13
用途: プラスチックパーツに
製造業

プラスチック部品の拭き傷などに有効です、柔らかい布などでしっかり擦ると滑らかになります、容量も多いのでたっぷり使えます。

2が参考にしています
対象商品 : 37606877
2023-10-11
用途: バイクの スクリ-ン補修
医療・福祉・介護関連業

スクリ-ンついた小さな傷も消えました。光沢も出て簡単に使用できますた。

2が参考にしています
対象商品 : 37606877
2023-01-07
用途: ヘルメットのシールド他

信頼のブランドなので安心して購入ができました。また購入予定です。

対象商品 : 37606877
2023-06-28
用途: バイクメンテで使用
サービス業

黒部分が薄くなり購入もう少し光沢が欲しかったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする