scinics(サイニクス)
小型旋回ミキサー (愛くる)
低速での旋回が得意な小型ミキサー。
マイクロチューブの旋回撹拌に使用できます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
2~12
質量(kg)
約1
使用温度範囲(℃)
5~45
電源
AC100V 0.1A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×100×143(ホルダー装着時/140×140×182)
回転制御
定電圧制御+減速ギアヘッド
角度可変
0~90℃(水平~垂直)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
110×100×143(ホルダー装着時/140×140×182)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37609756
RVM-101
¥68,000
¥
67,980
¥74,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください