LOCTITE クイックテープネジロック 249

LOCTITE クイックテープネジロック 249 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) LOCTITE クイックテープネジロック 249 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) LOCTITE クイックテープネジロック 249 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) LOCTITE クイックテープネジロック 249 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(6件のレビュー)

嫌気性ねじゆるみ止め接着剤テープタイプ。
巻き付け簡単で、無駄も汚れもなし。

使用温度範囲(℃)-54~150 テープ幅(mm)12.7 テープ長さ(m)6.6 主成分アクリル樹脂 可使時間(分)30 完全硬化時間24時間 危険等級その他のもの 強度中強度 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 主なワーク3次元形状
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37631684 249 1個 0.021kg
7,000
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
12799598 249 1セット(10個) 0.21kg
70,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37631684
2023-06-06
用途:
スティックの方が良い

テフロン(PTFE)テープのような使い勝手の良さをイメージして購入しましたが、まずハサミでも切りにくくて、伸ばしながら巻き付けようにもネジ山にフィットしません。
こんな状態で説明通り3回巻しても大丈夫なのか??
作業前にネジロックを準備しておけるのはありがたいですが、それならスティックタイプの方が圧倒的に手間が少ない。
と言うわけで、スティックタイプをオススメします。

2人が参考にしています
2023-03-14
用途:
機会部品組立
製造業

巻き付けにくく、簡単に使用できると思っていたので期待外れでした。

2人が参考にしています
2023-02-12
用途:
ねじ緩み止め
製造業

張り付け難く、使い勝手が思ったより悪かった。
切りやすくしてもらえたら少しはよかったかも。

1人が参考にしています
対象商品:
37631684
2018-08-29
用途:
品物の組み立て作業時,

液体じゃ無いので、海外での持参に安心出来るので、とても便利です

2人が参考にしています
対象商品:
37631684
2014-11-12
用途:
ネジの緩み止め

価格の高さで躊躇していましたが、購入してみました。使いやすく液だれがしない点と、事前にまいて準備できるので作業効率があがりまして便利です。あとは値段の問題です。国産にできれば価格が下がるかもですね。

3人が参考にしています
対象商品:
37631684
2016-10-11
用途:
自動車整備
製造業

テープの切り取りが難しく、チューブ型・ステック型より
作業が困難です。
商品は薄いセロハンの両面にロック剤を塗りこんだものですので
もう少し価格を下げてほしいですね。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする