ウォーターホース

ウォーターホース 弘進ゴム
(11件のレビュー)

良質のゴムと強靭な編糸を使用していますので、軽く柔軟性に富み作業性に優れています。
内圧がかかったときよじれが少なく、その上折りぐせが付きにくく抜群な耐久性をもっています。

用途鉱山・土木建築の工事現場、工場などの一般送水用 常用圧力(MPa)0.5 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体 内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サイズによっては個人宅様への配送は不可の商品がございます。
お気に入りに追加
41件中 1~41件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37646917 25 25.4 34.0 3
オープン
 
 
取扱い終了

特別運賃
37646926 25 25.4 34.0 5
オープン
 
 
取扱い終了
37646944 25 25.4 34.0 20
オープン
 
 
取扱い終了
37646962 25 25.4 34.0 100
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37647014 32 31.8 43.0 50
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37647023 32 31.8 43.0 100
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37646734 12 12.7 19.5 3
オープン
 
 
取扱い終了
37646743 12 12.7 19.5 5
オープン
 
 
取扱い終了

特別運賃
37646752 12 12.7 19.5 10
オープン
 
 
取扱い終了

特別運賃
37646761 12 12.7 19.5 20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
37646777 12 12.7 19.5 50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
37646786 12 12.7 19.5 100
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37646795 15 15.9 23.5 3
オープン
 
 
取扱い終了
37646804 15 15.9 23.5 5
オープン
 
 
取扱い終了
37646813 15 15.9 23.5 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
37646822 15 15.9 23.5 20
オープン
 
 
取扱い終了
37646831 15 15.9 23.5 50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
37646847 15 15.9 23.5 100
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37646856 19 19.0 27.0 3
オープン
 
 
取扱い終了
37646865 19 19.0 27.0 5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
37646874 19 19.0 27.0 10
オープン
 
 
取扱い終了

特別運賃
37646883 19 19.0 27.0 20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
37646892 19 19.0 27.0 50
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37646901 19 19.0 27.0 100
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37646935 25 25.4 34.0 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
37646953 25 25.4 34.0 50
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37646971 32 31.8 43.0 3
オープン
 
 
取扱い終了

特別運賃
37646987 32 31.8 43.0 5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
37646996 32 31.8 43.0 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
37647005 32 31.8 43.0 20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
37647032 38 38.1 50.0 3
オープン
 
 
取扱い終了
37647041 38 38.1 50.0 5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
37647057 38 38.1 50.0 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
37647066 38 38.1 50.0 20
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37647075 38 38.1 50.0 50
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37647084 38 38.1 50.0 100
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37647093 50 50.8 64.5 3
オープン
 
 
取扱い終了
37647102 50 50.8 64.5 5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
37647111 50 50.8 64.5 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
37647127 50 50.8 64.5 20
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37647136 50 50.8 64.5 50
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37646917 25 37646506 25 25 エアーホース 弘進ゴム 37646506 エアーホース 弘進ゴム 1本 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37646926 25 37646515 25 25 エアーホース 弘進ゴム 37646515 エアーホース 弘進ゴム 1本 4,698 税込5,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37646944 25 37646533 25 25 エアーホース 弘進ゴム 37646533 エアーホース 弘進ゴム 1本 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37646962 25 37646551 25 25 エアーホース 弘進ゴム 37646551 エアーホース 弘進ゴム 1本 94,980 税込104,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37647014 32 37646603 32 32 エアーホース 弘進ゴム 37646603 エアーホース 弘進ゴム 1本 85,980 税込94,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37647023 32 37646612 32 32 エアーホース 弘進ゴム 37646612 エアーホース 弘進ゴム 1本 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37646856
2023-07-30
用途:
旧車の修理

日産L型エンジンのブロック部右サイドのウォーターホースの代用品として使用した。

1人が参考にしています
対象商品:
37646734
2022-05-06
用途:
自動車のメンテナンス
祐宝丸 様

自動車の消耗部品として強度や耐久性共に優れており最も扱いやすい商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
37646734
2021-10-02
用途:
水栓にホースを接続
その他業種

思ったよりも肉厚で重かったです。かなり丈夫だと思われます。

対象商品:
37646856
2020-09-18
用途:
ウォータータンクへの接続

あまり出ないサイズなのか届いた商品は入っている袋のシール(商品名等記載)の色もくすんでしまっていて、ホース自体もちょっと硬くて表面にべたつきがありました。間に合わないのでこのまま使用しますが残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
37646944
2019-08-16
用途:
機器のメンテナンス
製造業

安くて、丈夫とても助かっております。透明なホースだと
、曲げの部分で凹みやすいが、この商品は出にくくすごく良い

対象商品:
37646917
2022-05-27
用途:
鯉池の循環用に使用

池の中に使うのにカラーのホースでは変に目立って不評でした。
これは水中でも目立たず縦筋も案外汚れが気にかからなくて
もっと早く購入すれば良かった感想です。

対象商品:
37646856
2017-05-19
用途:
自動車のメンテナンス

機能はいいですが外側がフラットだったらもっといいと思います。

対象商品:
37647032
2016-02-16
用途:
船の海水取り入れ
その他業種

肉厚で丈夫なのに軟らかく配管作業がやり易い物で助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする