ヤマト L型ロールコンビテナー
底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。
底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。
プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。
キャスター
合成ゴム
4輪自在
2輪ストッパー付
耐寒グリース入
樹脂ホイール製
材質パレット板:プラスチック
材質(本体)スチール
最大積載荷重(kg)500
材質(天板)樹脂
内容量1台
4輪自在
2輪ストッパー付
耐寒グリース入
樹脂ホイール製
運搬機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37649342 | LRC55J-PI | 49827453 | LRC55J-PI |
![]() |
ヤマト L型ロールコンビテナー プラスチック製ジョイントタイプ | ヤマト・インダストリー | 1台 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
37649394 | LRC60J-PG | 49827505 | LRC60J-PG |
![]() |
ヤマト L型ロールコンビテナー プラスチック製ジョイントタイプ | ヤマト・インダストリー | 1台 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |