磁石感性チェッカー
極性判定はN極(赤色)・S極(青色)で表示同時に2種のブザー音でお知らせします。
用途各種磁性に関する教材用(フェライト・ネオジム・アルコニ)に最適。磁石を組み込む際の極性のチェックに
付属品電池、取扱説明書、ビニールケース
質量(g)約25
使用温度範囲(℃)0~+40(但し結露しないこと)
電源CR2025(3V)×1(本体内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×55×6
使用湿度範囲70%以下(但し結露しないこと)
LED色赤色点灯(N極)、青色点灯(S極)
ブザー音N極/短い間隔で発音、S極/長い間隔で発音
能力範囲(判別)N極・S極約1mT以上
内容量1台
マグネット用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 37653253
2021-07-28
- 用途:
- マグネット極性確認
簡単に磁力方向を確認できる為、重宝しております。これで3台購入しましたが全て異常なく動作しています。
品質、性能とも問題無く良好です。
1人が参考にしています