曜日別特売

10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ)

10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ) - KITZ(キッツ)
材質(本体)FCD-S材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
接続方式
最高使用圧力(MPa)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3769105310STLBF-15A151/2管フランジ1.18(-10℃~80℃のガス)、2.4(-5℃~80℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)空気、ガス
26,100
18,980
20,878(税込)
当日出荷
3769106210STLBF-20A203/4管フランジ1.18(-10℃~80℃のガス)、2.4(-5℃~80℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)空気、ガス
32,100
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769107110STLBF-25A251管フランジ1.18(-10℃~80℃のガス)、2.4(-5℃~80℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)空気、ガス
37,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769108710STLBF-32A321-1/4管フランジ1.18(-10℃~80℃のガス)、2.4(-5℃~80℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)空気、ガス
59,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769109610STLBF-40A401-1/2管フランジ1.18(-10℃~80℃のガス)、2.4(-5℃~80℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)空気、ガス
63,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769110510STLBF-50A502管フランジ1.18(-10℃~80℃のガス)、2.4(-5℃~80℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)空気、ガス
77,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769111410STLBF-65A652-1/2管フランジ1.18(-10℃~80℃のガス)、2.4(-5℃~80℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)空気、ガス
108,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769112310STLBF-80A803管フランジ1.18(-10℃~80℃のガス)、2.4(-5℃~80℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)空気、ガス
139,000
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5262885410STLBF-100A1004フランジ形-ガス
200,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5262886310STLBF-125A1255フランジ形-ガス
415,000
289,800
318,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5262887910STLBF-150A1506フランジ形-ガス
519,000
339,800
373,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする