曜日別特売

10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ)

10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状ストレート材質(本体)SCS16A方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS16A/SUS316L材質(キャップ)SCS16Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316L材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3769218210UTBO-15A151/2
60,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769219110UTBO-20A203/4
69,900
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769220710UTBO-25A251
97,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769221610UTBO-40A401-1/2
134,000
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769222510UTBO-50A502
172,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
3769223410UTBO-80A803
297,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3769224310UTBO-100A1004
436,000
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする