曜日別特売

600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア)

600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア) - KITZ(キッツ)600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア) - KITZ(キッツ)
接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37693625SCTK-8A81/4SCPH2+りん産亜鉛被膜処理
7,180
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
37693634SCTK-10A103/8SCPH2+りん産亜鉛被膜処理
7,390
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
37693643SCTK-15A151/2SCPH2+りん産亜鉛被膜処理
8,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
37693652SCTK-20A203/4SCPH2+りん産亜鉛被膜処理
9,750
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
37693661SCTK-25A251SCPH2+りん産亜鉛被膜処理
13,100
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52629116SCTK-32A321-1/4SCPH2
22,400
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
52629125SCTK-40A401-1/2SCPH2
27,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52629134SCTK-50A502SCPH2
37,900
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする