400型(10K) 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック)

400型(10K) 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック) - 東洋バルヴ400型(10K) 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック) - 東洋バルヴ
形状ストレート材質(本体)CAC911接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0ハンドル形状レバー式クラス400バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※保温厚さは15~25A 30mm、32~50A 40mm
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37698717LBX-N151/2
13,100
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
37698726LBX-N203/4
16,900
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
37698735LBX-N251
23,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37698744LBX-N321-1/4
34,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37698753LBX-N401-1/2
45,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37698762LBX-N502
65,600
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする