701 ツナギ服(年間用)

701 ツナギ服(年間用) Dickies(ディッキーズ)

ワーキングシーンに映える、ベーシックだからこそ光る定番スタイル。
カラーステッチによる強力三重環縫の採用で誕生した、タフな定番ユニフォーム#701。古き良き時代のワークウェアを彷彿とさせるそのスタイルは、今の時代だからこそ新鮮に映えるはず。人気色を集めた豊富なカラーバリエーションも大好評です。
金属ファスナー使用

仕様
袖口(カフス)・帯持出し・胸ポケットフラップ/マジックテープ
フロントファスナー/金属(スライダー:金属)
ペン差し/左袖
腰帯脇尾錠・衿元/ドットボタン(金属)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖つなぎ 質量(kg)約0.95(LLサイズ計測) 厚さ厚手 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能帯電防止 質量(g/m2)246 生地帯電防止織物使用 名入れ 裾上げ 袖丈長袖 内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37704877 701 シルバーグレー S
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
37704886 701 シルバーグレー M
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
37704895 701 シルバーグレー L
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
37704904 701 シルバーグレー LL
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
37704913 701 シルバーグレー 3L
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
37704922 701 シルバーグレー 4L
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
37704931 701 シルバーグレー 5L
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
37704947 701 ネイビーブルー S
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
37704956 701 ネイビーブルー M
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
37704965 701 ネイビーブルー L
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
37704974 701 ネイビーブルー LL
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
37704983 701 ネイビーブルー 3L
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
37704992 701 ネイビーブルー 4L
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
37705001 701 ネイビーブルー 5L
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
37705017 701 ブラウン S
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
37705026 701 ブラウン M
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
37705035 701 ブラウン L
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
37705044 701 ブラウン LL
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
37705053 701 ブラウン 3L
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
37705062 701 ブラウン 4L
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
37705071 701 ブラウン 5L
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
37705087 701 OD(オーディー) S
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
37705096 701 OD(オーディー) M
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
37705105 701 OD(オーディー) L
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
37705114 701 OD(オーディー) LL
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
37705123 701 OD(オーディー) 3L
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
37705132 701 OD(オーディー) 4L
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
37705141 701 OD(オーディー) 5L
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする