曜日別特売

車種別専用ソフトレザーDXシートカバー

車種別専用ソフトレザーDXシートカバー - ボンフォーム
(1件のレビュー)
材質合成皮革(表地)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
車種・年式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
377073364450-791セットブラックG-ツーリングセレクション、G、S-ツーリングセレクション、S、Lトヨタ:プリウス/H21.5~
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
377073114450-831個ブラウンパッソ:1.3+Hana、1.0+Hana、1.0+Hana"Cpackage"、ブーン:CX、CL Limitedトヨタ:パッソ、ダイハツ:ブーン/H22.2~
15,238
取扱い終了
377073274450-251個ブラックスーパーGL(5人乗り)(KDH200V/205V)※ワイドボディ車にも対応トヨタ:ハイエースバン、レジアスエースバン/H17.11~
15,000
取扱い終了
377073454450-301個ブラックノア:Si・S、G(4WDのみ)、X、X-Lセレクション、ヴォクシー:ZS・Z、V(4WDのみ)、X、X-Lエディショントヨタ:ノア、ヴォクシー/H19.6~H22.4
18,000
取扱い終了
377073544450-811個ブラックステップワゴン:L、Gパッケージ、G、ステップワゴンスパーダ:Z、Sホンダ:ステップワゴン、ステップワゴンスパーダ/H21.10~
17,620
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37707354
2013-05-10
用途: 車のシートカバー(シートの保護)

車種別専用に作られているので、さすがにピタリとフィットします。
固定はマジックテープ、シートへの挟み込み、またはシート既存部品へゴム紐をかける、という方法ですが、
1.マジックテープは、若干貼付位置がずれていて十分に固定できない個所がある
2.シートへの挟み込みは、特に2列目シートの左右の端が十分に挟みこめずに、シートを倒すレバーと干渉する
3.ゴム紐をシート裏の部品にひっかけての固定は、目に見えない個所に手探りでやらなければならないので多少分かりにくい(説明書きが不十分)
と感じました。
質感は思っていたほどの高級感はありませんが、全席きちんと装着できるので、見栄えは悪くありません。
生地が割と薄いのでちょっと何ひっかけると破れそうで心配です。
気になる点を中心にあげましたが、金額を考えれば十分な出来の商品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする