セットカラー ノーマルタイプ

セットカラー ノーマルタイプ - 岩田製作所

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
基本形状のセットカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。

仕様止めネジ2本内容量1個
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
面取径D1(Φmm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37731601SC6528C65942885鉄(S45C)/黒染め
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
37731617SC7032C701133290鉄(S45C)/黒染め
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
37731626SC7532C751193295鉄(S45C)/黒染め
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
37731635SC8032C8012632105鉄(S45C)/黒染め
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
37731827SC0305M375-鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
180
取扱い終了
返品不可
代替品有
37731845SC0308M378-鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
180
取扱い終了
返品不可
代替品有
37731854SC0405M485-鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
200
取扱い終了
返品不可
代替品有
37731872SC0408M4128-鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
200
取扱い終了
返品不可
代替品有
37731881SC0505M5115-鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
220
取扱い終了
返品不可
代替品有
37731897SC0506M5146-鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
220
取扱い終了
返品不可
代替品有
37731906SC0508M5148-鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
220
取扱い終了
返品不可
代替品有
37731915SC0510M51410-鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
220
取扱い終了
返品不可
代替品有
37731924SC0605M6125-鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
230
取扱い終了
返品不可
代替品有
37731933SC0606M6156-鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
230
取扱い終了
返品不可
代替品有
37731942SC0608M6158-鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
230
取扱い終了
返品不可
代替品有
37731951SC0610M61610-鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
230
取扱い終了
返品不可
代替品有
37731967SC0805M8145-鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
260
取扱い終了
返品不可
代替品有
37731985SC0808M816813鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
260
取扱い終了
返品不可
代替品有
37731994SC0810M8181013鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
260
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732003SC1005M10165-鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
260
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732012SC1006M1018616鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
260
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732021SC1008M1018816鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
260
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732037SC1010M10201016鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
260
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732046SC1206M12206-鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
310
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732055SC1208M1222820鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
310
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732064SC1210M12261020鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
310
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732073SC1212M12261220鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
310
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732116SC1412M14261220鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
370
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732125SC1506M15246-鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
370
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732134SC1508M1525824鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
370
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732143SC1510M15251024鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
370
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732152SC1512M15281224鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
370
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732161SC1606M16246-鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
390
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732177SC1608M1628824鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
390
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732186SC1610M16281024鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
390
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732195SC1612M16281224鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
390
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732204SC1710M17301026鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
440
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732213SC1712M17321226鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
440
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732222SC1815M18321529鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
450
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732231SC2007M20307-鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732247SC2010M20321029鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732256SC2012M20321229鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732265SC2015M20321529鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732274SC2218M22381834鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
550
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732283SC2512M25381237鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
610
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732292SC2515M25381537鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
610
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732301SC2518M25421838鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
610
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732317SC2818M28451840鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
700
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732326SC3014M30451442鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
37732335SC3016M30451642鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37731601SC6528C06941225SC 6528CSC6528C スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 06941225スタンダードセットカラー黒染め岩田製作所1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました。
37731617SC7032C06941234SC 7032CSC7032C スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 06941234スタンダードセットカラー黒染め岩田製作所1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました。
37731626SC7532C06941243SC 7532CSC7532C スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 06941243スタンダードセットカラー黒染め岩田製作所1個
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました。
37731635SC8032C06941252SC 8032CSC8032C スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 06941252スタンダードセットカラー黒染め岩田製作所1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました。
37731827SC0305M35071172SC0305MSC0305M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071172スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
218
税込240
注文コードが変更になりました。
37731845SC0308M35071181SC0308MSC0308M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071181スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
218
税込240
注文コードが変更になりました。
37731854SC0405M35071197SC0405MSC0405M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071197スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
239
税込263
注文コードが変更になりました。
37731872SC0408M35071206SC0408MSC0408M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071206スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
239
税込263
注文コードが変更になりました。
37731881SC0505M35071215SC0505MSC0505M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071215スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
239
税込263
注文コードが変更になりました。
37731897SC0506M35071224SC0506MSC0506M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071224スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
239
税込263
注文コードが変更になりました。
37731906SC0508M35071233SC0508MSC0508M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071233スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
239
税込263
注文コードが変更になりました。
37731915SC0510M35071242SC0510MSC0510M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071242スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
239
税込263
注文コードが変更になりました。
37731924SC0605M35071251SC0605MSC0605M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071251スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
259
税込285
注文コードが変更になりました。
37731933SC0606M35071267SC0606MSC0606M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071267スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
259
税込285
注文コードが変更になりました。
37731942SC0608M35071276SC0608MSC0608M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071276スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
259
税込285
注文コードが変更になりました。
37731951SC0610M35071285SC0610MSC0610M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071285スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
259
税込285
注文コードが変更になりました。
37731967SC0805M35071294SC0805MSC0805M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071294スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
309
税込340
注文コードが変更になりました。
37731985SC0808M35071303SC0808MSC0808M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071303スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
309
税込340
注文コードが変更になりました。
37731994SC0810M35071312SC0810MSC0810M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071312スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
309
税込340
注文コードが変更になりました。
37732003SC1005M35071321SC1005MSC1005M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071321スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
309
税込340
注文コードが変更になりました。
37732012SC1006M35071337SC1006MSC1006M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071337スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
309
税込340
注文コードが変更になりました。
37732021SC1008M35071346SC1008MSC1008M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071346スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
309
税込340
注文コードが変更になりました。
37732037SC1010M35071355SC1010MSC1010M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071355スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
309
税込340
注文コードが変更になりました。
37732046SC1206M35071364SC1206MSC1206M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071364スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
329
税込362
注文コードが変更になりました。
37732055SC1208M35071373SC1208MSC1208M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071373スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
329
税込362
注文コードが変更になりました。
37732064SC1210M35071382SC1210MSC1210M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071382スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
329
税込362
注文コードが変更になりました。
37732073SC1212M35071391SC1212MSC1212M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071391スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
329
税込362
注文コードが変更になりました。
37732116SC1412M35071407SC1412MSC1412M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071407スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
419
税込461
注文コードが変更になりました。
37732125SC1506M35071416SC1506MSC1506M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071416スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
419
税込461
注文コードが変更になりました。
37732134SC1508M35071425SC1508MSC1508M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071425スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
419
税込461
注文コードが変更になりました。
37732143SC1510M35071434SC1510MSC1510M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071434スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
419
税込461
注文コードが変更になりました。
37732152SC1512M35071443SC1512MSC1512M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071443スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
419
税込461
注文コードが変更になりました。
37732161SC1606M35071452SC1606MSC1606M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071452スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
439
税込483
注文コードが変更になりました。
37732177SC1608M35071461SC1608MSC1608M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071461スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
439
税込483
注文コードが変更になりました。
37732186SC1610M35071477SC1610MSC1610M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071477スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
439
税込483
注文コードが変更になりました。
37732195SC1612M35071486SC1612MSC1612M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071486スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
439
税込483
注文コードが変更になりました。
37732204SC1710M35071495SC1710MSC1710M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071495スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
469
税込516
注文コードが変更になりました。
37732213SC1712M35071504SC1712MSC1712M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071504スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
469
税込516
注文コードが変更になりました。
37732222SC1815M35071513SC1815MSC1815M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071513スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
479
税込527
注文コードが変更になりました。
37732231SC2007M35071522SC2007MSC2007M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071522スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
499
税込549
注文コードが変更になりました。
37732247SC2010M35071531SC2010MSC2010M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071531スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
499
税込549
注文コードが変更になりました。
37732256SC2012M35071547SC2012MSC2012M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071547スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
499
税込549
注文コードが変更になりました。
37732265SC2015M35071556SC2015MSC2015M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071556スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
499
税込549
注文コードが変更になりました。
37732274SC2218M35071565SC2218MSC2218M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071565スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
579
欠品中
税込637
注文コードが変更になりました。
37732283SC2512M35071574SC2512MSC2512M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071574スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
649
税込714
注文コードが変更になりました。
37732292SC2515M35071583SC2515MSC2515M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071583スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
649
税込714
注文コードが変更になりました。
37732301SC2518M35071592SC2518MSC2518M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071592スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
649
税込714
注文コードが変更になりました。
37732317SC2818M35071601SC2818MSC2818M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071601スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
729
税込802
注文コードが変更になりました。
37732326SC3014M35071617SC3014MSC3014M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071617スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
789
税込868
注文コードが変更になりました。
37732335SC3016M35071626SC3016MSC3016M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071626スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
789
税込868
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする