セットカラー ベアリング固定用タイプ

セットカラー ベアリング固定用タイプ - 岩田製作所

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。

仕様止めネジ2本内容量1個
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
内径B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37734697SC0307CB7.52.5753
250
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734706SC0407CB7.52.5864
250
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734715SC0507CB7.52.5117.25
320
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734724SC0607CB17.52.5138.46
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734733SC0607CB27.52.5139.26
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734742SC0607CB37.52.51386
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734751SC0809CB19.52.51811.78
380
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734767SC0809CB29.52.51811.48
380
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734776SC0809CB39.52.51810.48
380
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734785SC1011CB11132014.210
420
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734794SC1011CB21132016.710
420
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734803SC1011CB31132013.210
420
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734812SC1211CB11132217.212
500
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734821SC1211CB21132217.712
500
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734837SC1211CB31132215.212
500
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734846SC1511CB11132520.215
550
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734855SC1511CB21132521.215
550
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734864SC1511CB31132518.715
550
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734873SC1713CB11332822.217
640
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734882SC1713CB21332824.217
640
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734891SC1713CB31332820.217
640
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734907SC2013CB11333525.220
680
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734916SC2013CB21333527.220
680
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734925SC2013CB31333524.720
680
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734934SC2513CB113.53.53831.225
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734943SC2513CB213.53.53833.225
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734952SC2513CB313.53.53830.225
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734961SC3015CB115.53.54538.230
850
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734977SC3015CB215.53.54540.230
850
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734986SC3015CB315.53.54535.230
850
取扱い終了
返品不可
代替品有
37734995SC3516CB116.54.55043.235
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
37735004SC3516CB216.54.55046.235
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
37735013SC3516CB316.54.55041.235
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
37735022SC4018CB118.54.56048.240
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
37735031SC4018CB218.54.56052.240
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
37735047SC4018CB318.54.56046.240
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
37735056SC0307MB7.52.5753
280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37735065SC0407MB7.52.5864
280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37735074SC0507MB7.52.5117.25
340
取扱い終了
返品不可
代替品有
37735083SC0607MB17.52.5138.46
380
取扱い終了
返品不可
代替品有
37735092SC0607MB27.52.5139.26
380
取扱い終了
返品不可
代替品有
37735101SC0607MB37.52.51386
380
取扱い終了
返品不可
代替品有
37735117SC0809MB19.52.51811.78
450
取扱い終了
返品不可
代替品有
37735126SC0809MB29.52.51811.48
450
取扱い終了
返品不可
代替品有
37735135SC0809MB39.52.51810.48
450
取扱い終了
返品不可
代替品有
37735144SC1011MB11132014.210
500
取扱い終了
返品不可
代替品有
37735153SC1011MB21132016.710
500
取扱い終了
返品不可
代替品有
37735162SC1011MB31132013.210
500
取扱い終了
返品不可
代替品有
37735171SC1211MB11132217.212
550
取扱い終了
返品不可
代替品有
37735187SC1211MB21132217.712
550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37734697SC0307CB35725453SC0307CBSC0307CB スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725453スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
308
税込339
注文コードが変更になりました
37734706SC0407CB35725462SC0407CBSC0407CB スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725462スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
308
税込339
注文コードが変更になりました
37734715SC0507CB35725471SC0507CBSC0507CB スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725471スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
358
税込394
注文コードが変更になりました
37734724SC0607CB135725487SC0607CB1SC0607CB1 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725487スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
418
税込460
注文コードが変更になりました
37734733SC0607CB235725496SC0607CB2SC0607CB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725496スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
418
税込460
注文コードが変更になりました
37734742SC0607CB335725505SC0607CB3SC0607CB3 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725505スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
418
税込460
注文コードが変更になりました
37734751SC0809CB135725514SC0809CB1SC0809CB1 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725514スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
448
税込493
注文コードが変更になりました
37734767SC0809CB235725523SC0809CB2SC0809CB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725523スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
448
税込493
注文コードが変更になりました
37734776SC0809CB335725532SC0809CB3SC0809CB3 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725532スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
448
税込493
注文コードが変更になりました
37734785SC1011CB135725541SC1011CB1SC1011CB1 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725541スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
488
税込537
注文コードが変更になりました
37734794SC1011CB235725557SC1011CB2SC1011CB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725557スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
488
税込537
注文コードが変更になりました
37734803SC1011CB335725566SC1011CB3SC1011CB3 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725566スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
488
税込537
注文コードが変更になりました
37734812SC1211CB135725575SC1211CB1SC1211CB1 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725575スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
569
税込626
注文コードが変更になりました
37734821SC1211CB235725584SC1211CB2SC1211CB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725584スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
569
税込626
注文コードが変更になりました
37734837SC1211CB335725593SC1211CB3SC1211CB3 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725593スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
569
税込626
注文コードが変更になりました
37734846SC1511CB135725602SC1511CB1SC1511CB1 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725602スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
37734855SC1511CB235725611SC1511CB2SC1511CB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725611スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
37734864SC1511CB335725627SC1511CB3SC1511CB3 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725627スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
599
欠品中
税込659
注文コードが変更になりました
37734873SC1713CB135725636SC1713CB1SC1713CB1 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725636スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
719
税込791
注文コードが変更になりました
37734882SC1713CB235725645SC1713CB2SC1713CB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725645スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
719
税込791
注文コードが変更になりました
37734891SC1713CB335725654SC1713CB3SC1713CB3 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725654スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
719
税込791
注文コードが変更になりました
37734907SC2013CB135725663SC2013CB1SC2013CB1 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725663スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
759
税込835
注文コードが変更になりました
37734916SC2013CB235725672SC2013CB2SC2013CB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725672スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
759
税込835
注文コードが変更になりました
37734925SC2013CB335725681SC2013CB3SC2013CB3 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725681スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
759
税込835
注文コードが変更になりました
37734934SC2513CB135725697SC2513CB1SC2513CB1 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725697スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
839
税込923
注文コードが変更になりました
37734943SC2513CB235725706SC2513CB2SC2513CB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725706スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
839
税込923
注文コードが変更になりました
37734952SC2513CB335725715SC2513CB3SC2513CB3 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725715スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
839
税込923
注文コードが変更になりました
37734961SC3015CB135725724SC3015CB1SC3015CB1 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725724スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
959
税込1,055
注文コードが変更になりました
37734977SC3015CB235725733SC3015CB2SC3015CB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725733スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
959
税込1,055
注文コードが変更になりました
37734986SC3015CB335725742SC3015CB3SC3015CB3 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725742スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
959
税込1,055
注文コードが変更になりました
37734995SC3516CB135725751SC3516CB1SC3516CB1 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725751スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
37735004SC3516CB235725767SC3516CB2SC3516CB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725767スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
37735013SC3516CB335725776SC3516CB3SC3516CB3 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725776スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
37735022SC4018CB135725785SC4018CB1SC4018CB1 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725785スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
37735031SC4018CB235725794SC4018CB2SC4018CB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725794スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
37735047SC4018CB335725803SC4018CB3SC4018CB3 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725803スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
37735056SC0307MB35726171SC0307MBSC0307MB スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35726171スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
339
税込373
注文コードが変更になりました
37735065SC0407MB35726187SC0407MBSC0407MB スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35726187スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
339
税込373
注文コードが変更になりました
37735074SC0507MB35726196SC0507MBSC0507MB スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35726196スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
409
税込450
注文コードが変更になりました
37735083SC0607MB135726205SC0607MB1SC0607MB1 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35726205スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
448
税込493
注文コードが変更になりました
37735092SC0607MB235726214SC0607MB2SC0607MB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35726214スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
448
税込493
注文コードが変更になりました
37735101SC0607MB335726223SC0607MB3SC0607MB3 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35726223スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
448
税込493
注文コードが変更になりました
37735117SC0809MB135726232SC0809MB1SC0809MB1 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35726232スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
539
税込593
注文コードが変更になりました
37735126SC0809MB235726241SC0809MB2SC0809MB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35726241スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
539
税込593
注文コードが変更になりました
37735135SC0809MB335726257SC0809MB3SC0809MB3 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35726257スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
539
税込593
注文コードが変更になりました
37735144SC1011MB135726266SC1011MB1SC1011MB1 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35726266スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
588
税込647
注文コードが変更になりました
37735153SC1011MB235726275SC1011MB2SC1011MB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35726275スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
588
税込647
注文コードが変更になりました
37735162SC1011MB335726284SC1011MB3SC1011MB3 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35726284スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
588
税込647
注文コードが変更になりました
37735171SC1211MB135726293SC1211MB1SC1211MB1 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35726293スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
629
税込692
注文コードが変更になりました
37735187SC1211MB235726302SC1211MB2SC1211MB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35726302スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
629
税込692
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする