曜日別特売

セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) - 岩田製作所セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) - 岩田製作所セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) - 岩田製作所セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) - 岩田製作所セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) - 岩田製作所セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) - 岩田製作所セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) - 岩田製作所セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) - 岩田製作所
(1件のレビュー)

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
ボス部の長いロングタイプです。

種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37735774SC0609CLB16128.494鉄(S45C)/黒染め
430
418
460(税込)
8日以内出荷
返品不可
37735783SC0609CLB26129.294鉄(S45C)/黒染め
430
418
460(税込)
翌々日出荷
返品不可
37735792SC0609CLB3612894鉄(S45C)/黒染め
430
418
460(税込)
翌々日出荷
返品不可
37735801SC0809CLB181411.794鉄(S45C)/黒染め
460
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
37735817SC0809CLB281513.294鉄(S45C)/黒染め
460
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
37735826SC0809CLB381411.294鉄(S45C)/黒染め
460
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
37735835SC1009CLB1101614.794鉄(S45C)/黒染め
500
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
37735844SC1009CLB210-17.296.5鉄(S45C)/黒染め
500
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
37735853SC1009CLB3101614.294鉄(S45C)/黒染め
500
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
37735862SC1210CLB1121917.2104鉄(S45C)/黒染め
600
569
626(税込)
当日出荷
37735871SC1210CLB212-18.7107鉄(S45C)/黒染め
600
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
37735887SC1210CLB3121916.2104鉄(S45C)/黒染め
600
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
37735896SC1510CLB1152220.2104鉄(S45C)/黒染め
650
589
648(税込)
当日出荷
37735905SC1510CLB215-21.7107鉄(S45C)/黒染め
650
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
37735914SC1510CLB3152219.2104鉄(S45C)/黒染め
650
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
37735923SC1710CLB1172422.2104鉄(S45C)/黒染め
760
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
37735932SC1710CLB217-24.2107鉄(S45C)/黒染め
760
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
37735941SC1710CLB3172421.2104鉄(S45C)/黒染め
760
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
37735957SC2012CLB1202927.2125鉄(S45C)/黒染め
810
749
824(税込)
翌々日出荷
37735966SC2012CLB220-29.2128.5鉄(S45C)/黒染め
810
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
37735975SC2012CLB3202925.2125鉄(S45C)/黒染め
810
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
37735984SC2512CLB1253431.7125鉄(S45C)/黒染め
890
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
37735993SC2512CLB225-33.2128.5鉄(S45C)/黒染め
890
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736002SC2512CLB3253430.2125鉄(S45C)/黒染め
890
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736011SC3014CLB1304138.2146鉄(S45C)/黒染め
1,010
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736027SC3014CLB230-40.21410鉄(S45C)/黒染め
1,010
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736036SC3014CLB3304135.2146鉄(S45C)/黒染め
1,010
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736045SC3514CLB1354643.2146鉄(S45C)/黒染め
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
37736054SC3514CLB235-46.21410鉄(S45C)/黒染め
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736063SC3514CLB3354641.2146鉄(S45C)/黒染め
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736072SC4014CLB1405148.2146鉄(S45C)/黒染め
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736081SC4014CLB240-52.21410鉄(S45C)/黒染め
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736097SC4014CLB3405146.2146鉄(S45C)/黒染め
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736106SC4516CLB1455750166鉄(S45C)/黒染め
2,010
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736115SC4516CLB2455753166鉄(S45C)/黒染め
2,010
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
37736124SC5016CLB1506256166鉄(S45C)/黒染め
2,360
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
37736133SC5016CLB2506259166鉄(S45C)/黒染め
2,360
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736142SC5516CLB1556962.5166鉄(S45C)/黒染め
2,830
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736151SC5516CLB2556966166鉄(S45C)/黒染め
2,830
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736167SC0609SLB16128.494ステンレス(SUS304)
600
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736176SC0609SLB26129.294ステンレス(SUS304)
600
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736185SC0609SLB3612894ステンレス(SUS304)
600
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736194SC0809SLB181411.794ステンレス(SUS304)
720
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736203SC0809SLB281513.294ステンレス(SUS304)
720
679
747(税込)
翌々日出荷
37736212SC0809SLB381411.294ステンレス(SUS304)
720
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736221SC1009SLB1101614.794ステンレス(SUS304)
840
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
37736237SC1009SLB210-17.296.5ステンレス(SUS304)
840
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
37736246SC1009SLB3101614.294ステンレス(SUS304)
840
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736255SC1210SLB1121917.2104ステンレス(SUS304)
960
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736264SC1210SLB212-18.7107ステンレス(SUS304)
960
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52933975
2022-04-15
用途: ガイドローラーの位置決めに使用
ADACHI・EDS

内径6mmのベアリングの位置決めに使用しました、固定ねじが120°で2個ありしっかり固定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする