曜日別特売

セパレートカラー キー溝付タイプ

セパレートカラー キー溝付タイプ - 岩田製作所セパレートカラー キー溝付タイプ - 岩田製作所セパレートカラー キー溝付タイプ - 岩田製作所セパレートカラー キー溝付タイプ - 岩田製作所セパレートカラー キー溝付タイプ - 岩田製作所セパレートカラー キー溝付タイプ - 岩田製作所

機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。

種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
キー溝幅F(mm)
キー溝幅G(mm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37747902SCSS1515CK1540151.51385.517.5鉄(S45C)/黒染め
1,720
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747911SCSS1615CK1640151.51385.518.5鉄(S45C)/黒染め
1,720
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747927SCSS2015CK2045151.51586.523鉄(S45C)/黒染め
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37747936SCSS2515CK2550151.518108.528.5鉄(S45C)/黒染め
2,010
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37747945SCSS3015CK3055151.520108.533.5鉄(S45C)/黒染め
2,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37747954SCSS3515CK3560152231210.538.8鉄(S45C)/黒染め
2,190
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
37747963SCSS4018CK4070182261312.543.8鉄(S45C)/黒染め
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
37747972SCSS4518CK4575183281414.549鉄(S45C)/黒染め
2,600
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
37747981SCSS5022CK5085223321614.554鉄(S45C)/黒染め
2,950
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
37747997SCSS1515SK1540151.51385.517.5ステンレス(SUS304)
2,420
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748006SCSS1615SK1640151.51385.518.5ステンレス(SUS304)
2,420
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748015SCSS2015SK2045151.51586.523ステンレス(SUS304)
2,720
2,698
2,968(税込)
当日出荷
37748024SCSS2515SK2550151.518108.528.5ステンレス(SUS304)
3,010
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748033SCSS3015SK3055151.520108.533.5ステンレス(SUS304)
3,430
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748042SCSS3515SK3560152231210.538.8ステンレス(SUS304)
3,770
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748051SCSS4018SK4070182261312.543.8ステンレス(SUS304)
4,830
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748067SCSS4518SK4575183281414.549ステンレス(SUS304)
5,310
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
37748076SCSS5022SK5085223321614.554ステンレス(SUS304)
6,250
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする