岩田製作所
ちょうボルト
工具を使わずにセットカラーを固定できます。
ガイドなど頻繁に位置調整をするときに便利です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法B(mm)
選択してください
(約)4
(約)6
(約)7
(約)10
(約)12
寸法D(mm)
選択してください
17
21
27
31
36
外径(Φmm)
選択してください
17
21
27
31
36
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法G1(mm)
寸法G2(mm)
寸法H(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37754613
CYS3-8
(最小)6.5
(約)4
(最小)3
17
(最大)3
(最大)4
9
17
¥
250
¥
238
¥
262
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37754622
CYS4-10
(最小)8
(約)6
(最小)4
21
(最大)3.5
(最大)4.5
11
21
¥
250
¥
238
¥
262
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37754631
CYS5-12
(最小)8
(約)6
(最小)4
21
(最大)3.5
(最大)4.5
11
21
¥
250
¥
238
¥
262
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37754647
CYS6-15
(最小)10
(約)7
(最小)4.5
27
(最大)4
(最大)5
13
27
¥
380
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37754656
CYS8-15
(最小)13
(約)10
(最小)6
31
(最大)4.5
(最大)5.5
16
31
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37754665
CYS10-20
(最小)16
(約)12
(最小)7.5
36
(最大)5.5
(最大)6.5
18
36
¥
690
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください