曜日別特売

SFS サーボフレックスカップリング (シングルエレメント・テーパ軸)

SFS サーボフレックスカップリング (シングルエレメント・テーパ軸) - 三木プーリ

幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。

許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法LF1(mm)
寸法LF2(mm)
寸法N1(Φmm)
寸法N2(Φmm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d4(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37809493SFS-06S-12M-11C4.86893025254030612.24(+0.03/0)18121160.840
26,010
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
37809502SFS-06S-14M-11C4.86893025254030612.24(+0.03/0)18141160.840
26,010
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
37809511SFS-06S-15M-11C4.86893025254030612.24(+0.03/0)18151160.840
26,010
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
37809527SFS-06S-15M-16C4.868103025404040617.35(+0.03/0)28151675.840
26,010
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
37809536SFS-08S-15M-16C4.882103830405440617.35(+0.03/0)28151680.880
31,300
30,980
34,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
37809545SFS-08S-16M-16C4.882103830405440617.35(+0.03/0)28161680.880
31,300
30,980
34,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
37809554SFS-08S-20M-16C4.882103830405440617.35(+0.03/0)28201680.880
31,300
30,980
34,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
37809563SFS-08S-22M-16C4.882103830405440617.35(+0.03/0)28221680.880
31,300
30,980
34,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
37809572SFS-09S-25M-16C4.894104230405840817.35(+0.03/0)28251682.8180
35,220
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
37809581SFS-09S-28M-16C4.894104230405840817.35(+0.03/0)28281682.8180
35,220
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする