エンゲル冷凍冷蔵庫

エンゲル冷凍冷蔵庫 エンゲル
(1件のレビュー)

マイナス18度のパワフル冷凍。外気温30度でも、約35分後には庫内温度が0度に到達する冷却能力。また、従来のポータブル型と比較して30%の省エネを実現。わずか34Wで運転が可能になりました。
車に搭載可能なDC専用及びレジャー用途

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外形)442×284×398、(内形)348×190×213 内容積(L)14(250ml缶×30本収納) 使用電源(V)DC12 付属品電源コード(長さ3m)、ショルダーバンド トラスコ品番836-8011 材質(外箱)ポリプロピレン、(内箱)アルミニウム 質量(kg)11.5 定格電流(A)冷蔵時2.8A(34W) 冷却方式スイングモータ・冷媒ガス圧縮方式 断熱材ポリウレタンフォーム 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この冷蔵庫は食品を短時間に、冷やすことはできません。あらかじめ冷えたものを入れてください。
※この冷蔵庫は、温度調節ダイヤルを「5」にしてアイスクリームや冷凍食品を入れる場合は、あらかじめ、庫内を充分冷やしてからお使いください。
※庫内温度が充分下がるまでには運転開始後約2時間程かかります。アイスクリームがとけたり、冷凍食品が解凍したりする場合がありますので、他の食品は一緒に入れないでください。又、アイスクリームは種類によってはとける場合がありますのでご注意ください。
※ドアの開閉はすみやかに。又、確実に閉めてください。ドアが確実に閉まっていないと、冷却性能が低下します。ご注意ください。
※冷蔵庫の電源を切ったままで食品(特に生ものなど)を保存しないでください。腐敗するおそれがあります。ご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37721092 MD14F
61,300
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37721092
2018-11-14
用途:
車両に設置AND無電源の作業場
サービス業

12vでの稼働で消費電力のわりに
冷媒コンプレッサー式で
冷蔵能力が高く多少の作動音はありますが、
うるささなど気にならないほうだと思います。
 
ロングドライブ時に重宝し
要冷蔵の土産物も購入できますし
(保冷されたものがある状態で
エンジンを止めて食事に行っても
庫内の温度も安定していて、
30~50分くらいは大丈夫かな?)

常に冷えた飲み物を飲めるのが良いです
 
電源が通っていない作業場では
太陽光パネルと12vのバッテリーで運用し
重宝しています。
 
また メーカオプションの
Ac100~dc12vにするものを買うと
室内にも置けて便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする