オリエンタルモーター
DCプロペラファン MDEシリーズ
種類
DCファン
形状
角形
特性
長寿命
付加機能
停止センサ 無接点タイプ
接続方式
リード線
厚さ(mm)
25
スピードタイプ
スタンダードスピード
最大風量(m
3
/min)
2.7
音圧レベル(dB)
46
取付角寸法(mm)
119×119
最大静圧(Pa)
70
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大風量(m
3
/min)
最大静圧(Pa)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37729973
MDE1225-12L
DC12
2.7
70
25
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37729982
MDE1225-24L
DC24
2.7
70
25
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください