DCプロペラファン MDSシリーズ

DCプロペラファン MDSシリーズ - オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズ - オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズ - オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズ - オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズ - オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズ - オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズ - オリエンタルモーター
(3件のレビュー)
種類DCファン内容量1個
全58種類を絞り込む
取付角寸法(mm)
最大風量(m3/min)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
取付角寸法(mm)
付加機能
スピードタイプ
最大静圧(Pa)
最大風量(m3/min)
材質(フレーム)
材質(羽根)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01049852MDS625H-2460×60なしハイスピード1551.06ABS+PBT(UL94V-0)PPE+PS(UL94V-1)
3,5003,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
01049877MDS925H-2492×92なしハイスピード811.93ABS+PBT(UL94V-0)PPE+PS(UL94V-1)
3,8003,798
3,798
4,178(税込)
当日出荷
00538842MDS1225-12119×119なしスタンダードスピード702.7アルミダイカストポリカーボネート(難燃グレードV-0)
5,0004,998
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
37729991MDS1225-12H119×119なしスタンダードスピード702.7アルミダイカストポリカーボネート(難燃グレードV-0)
5,5005,498
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
00538851MDS1225-24119×119なしスタンダードスピード702.7アルミダイカストポリカーボネート(難燃グレードV-0)
4,6004,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
37730025MDS1225-24H119×119なしスタンダードスピード702.7アルミダイカストポリカーボネート(難燃グレードV-0)
5,1005,098
5,098
5,608(税込)
28日以内出荷
返品不可
01049834MDS1238-24119×119なしスタンダードスピード1353.88ABS+PBT(UL94V-0)PPE+PS(UL94V-1)
5,2005,198
5,198
5,718(税込)
当日出荷
01049886MDS1238H-24120×120なしハイスピード3606.35ABS+PBT(UL94V-0)PPE+PS(UL94V-1)
7,9007,798
7,798
8,578(税込)
当日出荷
37730052MDS1451-24140×140なしスタンダードスピード1305.8アルミダイカストポリカーボネート(UL94V-0)
8,5008,498
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
00538867MDS1751-24Φ172なしスタンダードスピード1376アルミダイカストポリカーボネート(難燃グレードV-0)
10,5009,998
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
37730201MDS1751-24SΦ172パルスセンサタイプスタンダードスピード1376アルミダイカストポリカーボネート(難燃グレードV-0)
8,9508,898
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
残り57点です
01049904MDS1751FH-24Φ172なしハイスピード3089.9アルミダイカストPPE+PS(UL94V-1)
10,8009,998
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
01049895MDS1751H-24Φ172なしハイスピード3089.9アルミダイカストPPE+PS(UL94V-1)
10,8009,998
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
00538876MDS410-1242×42なしスタンダードスピード860.18ポリカーボネート(難燃グレードV-0)PBT(難燃グレードV-0)
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
37730226MDS410-12H42×42なしスタンダードスピード860.18ポリカーボネート(難燃グレードV-0)PBT(難燃グレードV-0)
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
37730235MDS410-12L42×42停止センサ 無接点タイプスタンダードスピード860.18ポリカーボネート(難燃グレードV-0)PBT(難燃グレードV-0)
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
37730244MDS410-12LH42×42停止センサ 無接点タイプスタンダードスピード860.18ポリカーボネート(難燃グレードV-0)PBT(難燃グレードV-0)
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
00538885MDS410-2442×42なしスタンダードスピード860.18ポリカーボネート(難燃グレードV-0)PBT(難燃グレードV-0)
2,200
取扱い終了
代替品有
00538894MDS510-1252×52なしスタンダードスピード540.27ポリカーボネート(難燃グレードV-0)PBT(難燃グレードV-0)
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
37730305MDS510-12H52×52なしスタンダードスピード540.27ポリカーボネート(難燃グレードV-0)PBT(難燃グレードV-0)
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
37730314MDS510-12L52×52停止センサ 無接点タイプスタンダードスピード540.27ポリカーボネート(難燃グレードV-0)PBT(難燃グレードV-0)
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
37730323MDS510-12LH52×52停止センサ 無接点タイプスタンダードスピード540.27ポリカーボネート(難燃グレードV-0)PBT(難燃グレードV-0)
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
37730357MDS510-24LH52×52停止センサ 無接点タイプスタンダードスピード540.27ポリカーボネート(難燃グレードV-0)PBT(難燃グレードV-0)
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
37730366MDS510M-1252×52なしミドルスピード320.2ポリカーボネート(難燃グレードV-0)PBT(難燃グレードV-0)
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
01049868MDS825H-2480×80なしハイスピード80.41.5ABS+PBT(UL94V-0)PPE+PS(UL94V-1)
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
37730061MDS1451-24H140×140なしスタンダードスピード1305.8アルミダイカストポリカーボネート(難燃グレードV-0)
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
37730086MDS1451-24LH140×140停止センサ 無接点タイプスタンダードスピード1305.8アルミダイカストポリカーボネート(難燃グレードV-0)
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
37730095MDS1451-24S140×140パルスセンサタイプスタンダードスピード1305.8アルミダイカストポリカーボネート(難燃グレードV-0)
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
37730104MDS1451-24SH140×140パルスセンサタイプスタンダードスピード1305.8アルミダイカストポリカーボネート(難燃グレードV-0)
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
37730113MDS1451-48140×140なしスタンダードスピード1305.8アルミダイカストポリカーボネート(難燃グレードV-0)
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
37730122MDS1451-48H140×140なしスタンダードスピード1305.8アルミダイカストポリカーボネート(難燃グレードV-0)
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
37730131MDS1451-48L140×140停止センサ 無接点タイプスタンダードスピード1305.8アルミダイカストポリカーボネート(難燃グレードV-0)
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
37730147MDS1451-48LH140×140停止センサ 無接点タイプスタンダードスピード1305.8アルミダイカストポリカーボネート(難燃グレードV-0)
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
37730156MDS1451-48S140×140パルスセンサタイプスタンダードスピード1305.8アルミダイカストポリカーボネート(難燃グレードV-0)
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
37730165MDS1451-48SH140×140パルスセンサタイプスタンダードスピード1305.8アルミダイカストポリカーボネート(難燃グレードV-0)
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
37730217MDS1751-24SHΦ172パルスセンサタイプスタンダードスピード1376アルミダイカストポリカーボネート(難燃グレードV-0)
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
37730253MDS410-24H42×42なしスタンダードスピード860.18ポリカーボネート(難燃グレードV-0)PBT(難燃グレードV-0)
2,700
取扱い終了
返品不可
37730262MDS410-24L42×42停止センサ 無接点タイプスタンダードスピード860.18ポリカーボネート(難燃グレードV-0)PBT(難燃グレードV-0)
2,200
取扱い終了
返品不可
37730271MDS410-24LH42×42停止センサ 無接点タイプスタンダードスピード860.18ポリカーボネート(難燃グレードV-0)PBT(難燃グレードV-0)
2,700
取扱い終了
返品不可
37730287MDS410M-542×42なしミドルスピード470.13ポリカーボネート(難燃グレードV-0)PBT(難燃グレードV-0)
2,200
取扱い終了
返品不可
37730296MDS410M-5H42×42なしミドルスピード470.13ポリカーボネート(難燃グレードV-0)PBT(難燃グレードV-0)
2,700
取扱い終了
返品不可
00538903MDS510-2452×52なしスタンダードスピード540.27ポリカーボネート(難燃グレードV-0)PBT(難燃グレードV-0)
2,300
取扱い終了
37730332MDS510-24H52×52なしスタンダードスピード540.27ポリカーボネート(難燃グレードV-0)PBT(難燃グレードV-0)
2,800
取扱い終了
返品不可
37730341MDS510-24L52×52停止センサ 無接点タイプスタンダードスピード540.27ポリカーボネート(難燃グレードV-0)PBT(難燃グレードV-0)
2,300
取扱い終了
返品不可
37730375MDS510M-2452×52なしミドルスピード320.2ポリカーボネート(難燃グレードV-0)PBT(難燃グレードV-0)
2,300
取扱い終了
返品不可
37730384MDS510M-552×52なしミドルスピード320.2ポリカーボネート(難燃グレードV-0)PBT(難燃グレードV-0)
2,300
取扱い終了
返品不可
37730393MDS510M-5H52×52なしミドルスピード320.2ポリカーボネート(難燃グレードV-0)PBT(難燃グレードV-0)
2,800
取扱い終了
返品不可
01049843MDS1238-24L119×119停止センサ 無接点タイプスタンダードスピード1353.88ABS/PBTアロイ(難燃グレードV-0)ポリフェニレンオキシド(難燃グレードV-1)
4,350
取扱い終了
返品不可
37730077MDS1451-24L140×140停止センサ 無接点タイプスタンダードスピード1305.8アルミダイカストポリカーボネート(難燃グレードV-0)
7,000
取扱い終了
返品不可
37730192MDS1751-24HΦ172なしスタンダードスピード1376アルミダイカストポリカーボネート(難燃グレードV-0)
9,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00538876MDS410-1261168707MDS420-12画像準備中DCプロペラファンオリエンタルモーター1個
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37730226MDS410-12H61168707MDS420-12画像準備中DCプロペラファンオリエンタルモーター1個
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37730235MDS410-12L61168707MDS420-12画像準備中DCプロペラファンオリエンタルモーター1個
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37730244MDS410-12LH61168707MDS420-12画像準備中DCプロペラファンオリエンタルモーター1個
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00538885MDS410-2455697085MDS420-24画像準備中MDシリーズSタイプ ファンオリエンタルモーター1個
2,898
税込3,188
サイズが□ 42mm-10mm 厚から□ 40mm-20mm 厚になります。
00538894MDS510-1261168716MDS515-12画像準備中DCプロペラファンオリエンタルモーター1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37730305MDS510-12H61168716MDS515-12画像準備中DCプロペラファンオリエンタルモーター1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37730314MDS510-12L61168716MDS515-12画像準備中DCプロペラファンオリエンタルモーター1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37730323MDS510-12LH61168716MDS515-12画像準備中DCプロペラファンオリエンタルモーター1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37730357MDS510-24LH55697164MDA515-24L画像準備中MDシリーズAタイプ ファンオリエンタルモーター1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37730366MDS510M-1261168716MDS515-12画像準備中DCプロペラファンオリエンタルモーター1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01049868MDS825H-2416284260MDS825YH-24画像準備中DCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター1台
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37730061MDS1451-24H37730052MDS1451-24画像準備中DCプロペラファン MDSシリーズオリエンタルモーター1個
8,498
税込9,348
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37730086MDS1451-24LH55697189MDA1451-24LMDS1451-24LH MDシリーズAタイプ ファン オリエンタルモーター 55697189MDシリーズAタイプ ファンオリエンタルモーター1個
8,498
税込9,348
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37730095MDS1451-24S01050848MDA1451-24画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
9,198
税込10,118
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37730104MDS1451-24SH01050848MDA1451-24画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
9,198
税込10,118
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37730113MDS1451-4812945549MDS1451-24画像準備中DCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37730122MDS1451-48H37730052MDS1451-24画像準備中DCプロペラファン MDSシリーズオリエンタルモーター1個
8,498
税込9,348
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37730131MDS1451-48L55697189MDA1451-24LMDS1451-48L MDシリーズAタイプ ファン オリエンタルモーター 55697189MDシリーズAタイプ ファンオリエンタルモーター1個
8,498
税込9,348
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37730147MDS1451-48LH55697189MDA1451-24LMDS1451-48LH MDシリーズAタイプ ファン オリエンタルモーター 55697189MDシリーズAタイプ ファンオリエンタルモーター1個
8,498
税込9,348
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37730156MDS1451-48S55697189MDA1451-24LMDS1451-48S MDシリーズAタイプ ファン オリエンタルモーター 55697189MDシリーズAタイプ ファンオリエンタルモーター1個
8,498
税込9,348
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37730165MDS1451-48SH55697189MDA1451-24LMDS1451-48SH MDシリーズAタイプ ファン オリエンタルモーター 55697189MDシリーズAタイプ ファンオリエンタルモーター1個
8,498
税込9,348
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37730217MDS1751-24SH01050893MDA1751-24B画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01049834
2019-09-02
用途: 機器の製作、組み込み
製造業

おおむね満足しています。
納期も安定していて安心です。
価格もキャンペーン利用で時々お得な購入ができ満足です。
今後も宜しくお願い致します。

対象商品 : 37730314
2018-01-20
用途: 顕微鏡のファン
株式会社日本刃研製造業

すぐに手に入ったので、機械の止まる時間が少なく出来た。

1が参考にしています
対象商品 : 00538876
2012-08-26
用途: モータの冷却
学校法人工学院大学

シロッコファンと書いてあるのに普通のプロペラファンでした。
価格相応で安いプラスチック製より安定しているようにかんじます。
想定外の商品だったので御蔵入りです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする