TSUBASA スモールローラー
溶剤塗料でも極端に抜け毛が少なく安心、厚膜塗装もスピーディーにこなす本格派。塗料飛散も少なく作業性も良好、さまざまな金属面の塗装にワンランク上の実力を発揮する高機能ローラーです。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)12
材質ポリエステル/ウーブン
サイズスモール
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床
毛丈中毛
筒径(Φmm)17
適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1本
関連資料:
塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 38103222
2019-12-03
- 用途:
- 塗装作業に使用
普段TSUBASAのミドルを使用していますが、狭い範囲を塗るのに購入しました。
ラッカー塗料で使用しましたが、毛抜けも少なく塗りやすいです。
1人が参考にしています