LAMP(スガツネ工業)
d line タオル掛
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
付属品
ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50、プラグ
六角棒スパナ
シリーズ
d lineシリーズ
形状
シングル・片持ち
材質/仕上
(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地
質量(g)
350
仕上
ヘアライン仕上
内容量
1個
注意
取り付けにはヘクサロビュラ穴用ドライバーT-20をお客様でご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37955845
14-7053-02-460
¥
31,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
d line タオル掛
参考になった