d line マグネット付戸当り

d line マグネット付戸当り - LAMP(スガツネ工業)

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。
マグネットが付いているため、開けた状態を簡易的に保持します。
本品とトータルコーディネートできる製品があります。

付属品
六角棒スパナ
材質/仕上
(バンパー)天然ゴム、(本体軸、取付プレート)ステンレス鋼(SUS316)、(ヨーク、受座、アンカーボルト)鋼、(クッション)スポンジ/(バンパー)ブラック、(本体軸、取付プレート)ヘアーライン、(ヨーク)有色クロメート処理、(受座、アンカーボルト)光沢クロメート処理、(クッション)スポンジ
質量(g)
230
種類
戸当り
シリーズ
d lineシリーズ
吸着力(N[kgf])
78.4(8)
内容量
1個
注意
木下地には付属ねじ、コンクリートなどにはボルトタイプのアンカーM10(お客様にてご用意)で取り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3795411314-5075-02-009
29,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする