DORMA マネット ガラス扉用引手 D8-21-290
本体はねじ構造になっており、ガラスを狭んで締めるだけで取り付けできます。
用途ガラス扉用の引手です。
付属品パッキン
材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/サテン
質量(g)280
種類引手
適合扉(ガラス厚mm)8、10、12
内容量1個
注意
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
本体はねじ構造になっており、ガラスを狭んで締めるだけで取り付けできます。