K&V ストレートガラス棚受
平面用ガラス棚受です。
従来の棚受のように突張りがないので狭い場所でも取り付けられます。
装飾品など、比較的軽量物の展示に適しています。
付属品十字穴付皿特殊タッピンねじ
材質棚板:強化ガラス、クッション:ビニール、フレーム:アルミニウム、エンドキャップ:プラスチック
内容棚板:1ヶ、クッション:1ヶ、フレーム:1ヶ、エンドキャップ:
仕上棚板:透明、クッション:ブラック、フレーム:金色めっき、エンドキャップ:金色めっき
耐荷重N(kgf)78.4(8)
内容量1個
注意
※取り付ける壁の種類によって耐荷重は変わります。十分確認の上ご使用ください。※輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。