LAMP(スガツネ) LAMP(スガツネ)の 建築金物 LAMP(スガツネ)の 内装商品 LAMP(スガツネ)の ガラス用金物 P&S ガラス固定金具 8106型 P&S ガラス固定金具 8106型 注文コード ガラスドア用マグネット付丁番8100型、8102型とデザインがそろっているガラス固定金具です。 用途シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。 適合ガラス厚(mm)6、8 内容量1個 注意 ※輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 8106ZN1 8106ZN5 材質/仕上 選択解除 亜鉛合金/クロームめっき亜鉛合金/ダルクロームめっき 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 37950561 8106ZN1 亜鉛合金/ダルクロームめっき ¥13,800 取扱い終了返品不可 37950577 8106ZN5 亜鉛合金/クロームめっき ¥15,100 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity L字(直角)201ステンレスジョイント金具 bitstrong 税込¥274~ ¥249~ カーテンアジャスターフック 8個×5袋入 フルネス 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ コートハンガー オオニシ 税込¥989 ¥899 L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrong 税込¥208~ ¥189~ テープ状コーキング52-079型 スガツネ工業 税込¥15,378~ ¥13,980~ コートハンガー オオニシ 税込¥1,318 ¥1,198 結束線 富士商 税込¥7,148 ¥6,498 カーテンアジャスターフック 8個×5袋入 フルネス 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ カーテンアジャスターフック 8個×5袋入 フルネス 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ローラーシェードドライバー E1 Aqara(アカラ) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ コートハンガー オオニシ 税込¥1,318 ¥1,198 ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.0~1.5用) 荒川技研工業 税込¥351~ ¥319~ カーテンアジャスターフック 8個×5袋入 フルネス 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ コレダーライン Dワンタッチフック タキヤ 税込¥2,198~ ¥1,998~ ステンレス線 ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥21,978~ ¥19,980~ オモイノ 棚柱用ブラケット ウッドワン 税込¥4,618~ ¥4,198~ カーテンアジャスターフック フルネス 税込¥3,188~ ¥2,898~ 3mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製) エスコ 税込¥2,088 ¥1,898 I字(フラット)304ステンレスジョイント金具156X19mm6穴【銀】 bitstrong 税込¥582 ¥529 バスケットへ 楽々はずせるカーテンフック プルック フルネス 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品ガラス用金物ガラス用棚受 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります ガラス棚 ガラス用棚受 ガラス用丁番 ガラス用つまみ ガラス用引手 ガラス用錠 ガラス用レール ガラス用戸車・吊り車 マグネバン エッジシール ポイントフィックス ハカマ・スカート その他ガラス用金物 シェアする マイページ 最近見た商品