曜日別特売

ROCKY MOUNTAIN つまみ

ROCKY MOUNTAIN つまみ - LAMP(スガツネ工業)ROCKY MOUNTAIN つまみ - LAMP(スガツネ工業)ROCKY MOUNTAIN つまみ - LAMP(スガツネ工業)ROCKY MOUNTAIN つまみ - LAMP(スガツネ工業)ROCKY MOUNTAIN つまみ - LAMP(スガツネ工業)ROCKY MOUNTAIN つまみ - LAMP(スガツネ工業)ROCKY MOUNTAIN つまみ - LAMP(スガツネ工業)ROCKY MOUNTAIN つまみ - LAMP(スガツネ工業)

ソリッドブロンズの高級つまみです。使い込むほどに味わいが深まります。
ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。

シリーズROCKY MOUNTAINシリーズ付属品十字穴付トラス小ねじ No.8-32UNC×45材質特殊合金種類つまみ内容量1個
注意
一つ一つ手作りのため寸法、質量、仕上にはバラツキがあります。現品をご確認後取り付けてください。
付属のねじはインチねじです。適当な長さに切断してご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
質量(g)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37927364CK252BD特殊合金/ブロンズダーク約70ブロンズダーク
16,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
37927373CK253BD特殊合金/ブロンズダーク約150ブロンズダーク
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37927382CK225BM特殊合金/ブロンズミディアム約90ブロンズミディアム
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37927391CK230BM特殊合金/ブロンズミディアム約180ブロンズミディアム
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37927407CK580BR特殊合金/ブロンズラスト約80ブロンズラスト
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする