Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1906型

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1906型 - LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1906型 - LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1906型 - LAMP(スガツネ工業)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
木扉にもガラス扉にも取付可能です。
同じデザインのドアノブ ZL-1503型もあります。

付属品
回転止め剣先ピン
木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)
ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)
パッキン
材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類つまみシリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上対応ガラス板厚(mm)4、5、6最大適合板厚(mm)23内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37926576ZL-1906-202016205
23,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37926585ZL-1906-282822.5268
24,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37926594ZL-1906-3636283210
26,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする