Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1907

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1907 - LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1907 - LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1907 - LAMP(スガツネ工業)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
木扉にもガラス扉にも取付可能です。
同じデザインのドアノブ ZL-1504型もあります。

付属品
木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)
ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)
パッキン
シリーズZweiLシリーズ材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上質量(g)78種類つまみ仕上Zwei L仕上高さT(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37926603ZL-1907-24
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする